24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約5秒(使用環境による)の高速測定。
付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。 材質本体:ABS プローブ:SUS305BA 測定精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(その他の範囲) 分解能(℃)0.1 機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。 温度表示方式デジタル 特性防滴 防水保護等級IP54 温度計の種類防滴温度計
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 質量(g)310 電源単4電池×4(付属) 本体寸法(mm)75×29×187 精度±(0.1%rdg±0.7℃) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対) 機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト メモリー各チャンネル16000データ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)160 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度2ch 精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37 温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃) 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
38,480 税込42,328
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10~60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル温度計 プローブ付 モノタロウ 動画あり
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 仕様クリップ、スタンド付き 付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書 材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304] 質量(g)約103 電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り) 測定範囲(℃)-50~+200 コード長さ(m)約0.97 プローブΦ3.5×100mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13 分解能0.1℃ 温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃ 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番392-3606 質量(g)380 分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番207-4079 幅(mm)34 材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm)230 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-50~300(検温部) 奥行(mm)16 電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~300 測定項目温度 プローブ長(mm)145 アズワン品番64-8773-12 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~+40 最小表示(℃)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂 被覆リード線:ビニールシールド(VLS) 仕様オメガコネクター付き リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5 熱電対K
1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲5.5%~99.9% 電源006P(9V)電池×1 精度±1%(25℃にて) アナログ出力DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能0.001 ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.3秒 電池寿命約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番67-6601-06
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷