31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)457.2×457.2 エコマーク認定認定 エルワイタイル ストーン マースコンクリート 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレーンな表面感ながらも、コンクリートの凹凸や乾いた質感をリアルに表現しました。 非住宅から住宅の水廻りまで、様々なシーンに馴染むコンクリート柄です。
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)457.2×457.2 エコマーク認定認定 エルワイタイル ストーン インダストリアルコンク 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60 材質(本体)MDF エコマーク認定認定 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 文字サイズ(mm)最小10 エコマーク認定番号18112002 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ カスタマイズ可
程よい抑揚を与えた使い易いコンクリート調の「モルタルNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。安全性・安定性・耐久性に優れたコンクリート脚のベンチで、屋内外を問わず設置可能です。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚:PCコンクリート 質量(kg)95 ブラウン(EMウッド) タイプコンクリート脚 エコマーク認定認定 高さH(mm)730 座面高さ(mm)H420 奥行D(mm)550 幅W(mm)1800 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷

エイジングされたコンクリートのムラ感、汚し感を活かしたデザイン。 柄の入り方が不均一なので市松貼りにすると自然な仕上がりになります。
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)457.2×457.2 エコマーク認定認定 エルワイタイル ストーン アンティーコンク 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラテック発泡角目地棒
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。 仕様角目地棒 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラテック発泡目地棒 両テーパータイプ
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。 仕様目地棒(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラテック発泡テーパー面木
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡面木(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラテック発泡R面木
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡木(Rタイプ) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。 仕様目地棒(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プラテック発泡逆R面木
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡木(逆Rタイプ) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックスフォームリリーズFA-100
エコ商品
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス 主な用途コンクリート エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

サクラクレパスピグマックスツイン
エコ商品
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
用途材木、モルタル、コンクリート、タイルなどへのマーキングに。ビニル系床材や長尺シートで滲みにくい トラスコ品番201-7459 質量(g)25 タイプツイン エコマーク認定認定 インク色茶色 アズワン品番64-8786-12 色数1 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 105
1本
149 税込164
当日出荷

生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス 主な用途コンクリート タイプ濃縮タイプ エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

【オーダー】調色 ノボクリーンバイオ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,990 税込9,889
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)ノボクリーンバイオ
エコ商品
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 つや消し白 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)ノボクリーンビュー
エコ商品
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 つや消し白 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷


国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【オーダー】調色 ノボクリーンビュー DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,690 税込7,359
翌々日出荷

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
1枚
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 動画あり
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定認定 塗布方法ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリア 直径(Φmm)(手すり)32 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06115004
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要表示が充実!。4スミの穴でしっかり固定、見やすいデザイン。くず入れ後方の壁面にも掲示すれば、ごみの分別がよりわかりやすい!
取付方式4隅穴 材質エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20 幅(mm)950 寸法(mm)950×20m エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 123 015
1巻(20m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット一般廃棄物分別標識
エコ商品
ゴミも分ければ資源!リサイクル意識を高め、環境にやさしい現場の現実化!!
取付方式4隅穴 材質エコユニホード(穴4スミ) 質量(g)50 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×1
1枚
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:PCコンクリート/補強材:Φ34鋼管 亜鉛メッキ ブラウン(EMウッド) 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 梱包数3 幅W(mm)1800 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
91,975 税込101,173
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 ブラウン(EMウッド) 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
135,973 税込149,570
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)