特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。
表面処理ユニクローム
材質硬鋼線材
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
長さ(mm)38
線径(Φmm)3.8
適合機種HN-120A
連結方式プラシート
胴部形状普通
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
用途コンクリート下地用
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
柄のプラスチックは水を含まず重くなりません。
また、糊が付いても簡単に水で洗い流せます。
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
平頭。
※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-37
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。
材質鉄
仕上光沢めっき
頭部平頭
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)38
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥6,307
税込¥6,938
5日以内出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状スムース
線径(Φmm)2.5
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)5.6
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)2.5
頭部径(Φmm)5.6
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
コンクリート用27~50mm
鋼板用釘27~50mm
サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)3.1
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)
ネイル装填本数200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)304
ネイル装填本数150・200・250・300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
関連キーワード