20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ両耳式 仕様集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm)780 質量(g)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番404-8571 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g)800 電源単3形乾電池×6 感度0.7V/g(400Hz時) フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性100~1200Hz インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)約17 電源(V)DC12±6(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33 周波数特性50Hz~15kHz 消費電流(mA)約3 入力感度-56dB±3dB(@1kHz) 入力端子(音声)RCA.J S/N比40dB
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

集音器 イヤリス ELPA 動画あり
10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14 プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命(連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB)(最大)112 特性3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω)8 利得(dB)(最大音響)約35 イヤホン形状カナル型
1個
18,981 税込20,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC8~30(極性あり) 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-10~+50
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アネックス集音器効聴
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g)約30 電源単4乾電池×1コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115 松吉医科器械コード24-5604-00
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25 付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)190 出力インピーダンス(Ω)107 周波数帯域(kHz)20~20 消費電力(mA)約2.6 電圧増幅度(dB)60 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106 材質樹脂 パールシルバー 質量(g)約60(電池含む) 電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間約50時間 最大接続台数50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷