リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口腔内の乾燥を予防する口腔用保湿剤。
洗浄中でも泡立ちにくい液体タイプ。
口腔化粧品。
アズワン品番8-3511-01
松吉医科器械コード23-5527-00
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリーニングジェル<ソフト>は、着色汚れを吸着除去する歯みがき剤。
歯面に優しく白い歯に導きます。
1個(40g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
予防歯科で大切なこと、それはブラッシングです。
ジェルコートFは、じっくり磨けるジェル処方の歯みがき剤。
ブラッシング効果を最大限に引き出します。
仕様●内容量:90g●成分:フッ化ナトリウム(フッ素1450ppm)、塩酸クロルヘキシジン、β―グリチルレチン酸(抗炎症剤)、ポリリン酸ナトリウム(キレート剤)、キシリトール(甘味料)●※6才未満のお子様には使用いただけません
アズワン品番67-9359-13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
歯周病の発症を防ぎ、弱った部位を
やさしくじっくりみがける無研磨ジェルタイプのハミガキです。
仕様フッ素配合、無研磨、ジェルタイプ
成分酢酸トコフェロール(ビタミンE)/フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)/ラウロイルサルコシンNa/イソプロピルメチルフェノール(IPMP)/トラネキサム酸/β-グリチルリチン酸
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新成分配合で、フッ素の滞留性が大幅にアップ。フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペーストで歯や歯肉にやさしい低研磨性。また、泡立ちが少なく、やさしい香味なので、少量の水ですすげます。
用途う蝕(ムシ歯)の発生・進行を予防
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン
商品タイプボトル
1個(90g)
¥889
税込¥978
当日出荷
独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ
シリーズクリニカ
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
色黒
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラー
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。
トラスコ品番206-5355
アズワン品番64-9332-97
1台
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。
1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。
乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。
セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え
塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30
標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
トラスコ品番125-8413
材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿
長さ(mm)475
幅(mm)50
色ブルー
質量(g)35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
虫歯・歯周病の原因となる歯間の食べカス・歯垢をしっかり除去。
歯の間や、歯と歯肉の間にたまる歯垢・食べカスは、虫歯・歯周病・口臭の原因。
歯ブラシでは40~50%しかとれない歯垢や食べカスを取り除きます。
材質柄/ポリスチレン、糸/ナイロン
シリーズ糸ようじ
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)
アズワン品番64-1218-17
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。プレミオは、「薬用ハイドロキシアパタイト」を高配合したプレミアムタイプで、ときめく白い歯に。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
黄ばみの原因を取り除き、美しく白く輝く歯にする薬用歯みがきです
【効能】
・タバコのやに除去
・歯石の沈着を防ぐ
・歯を白くする
・口臭の防止
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色棒端色:薄茶色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格特許第1533782号
吸収量110J/エネルギー(一例)
JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)32(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。
JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)
AWS規格A5.1 E7016該当
収納ロッド・号数ガイド付ロッドを巻く順番に並べて収納し、コンクール会場で取り出すだけでスタンバイOK。国家試験対応。
材質ABS樹脂
寸法(mm)360×99×72
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
有事の際に超時短!!。四隅ロープを引っ張るだけ。軽量#2500。強度は#3000相当。第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024 新商品コンクール 経済産業大臣賞受賞。特許:第7541790号。四隅約5mロープ付き
色緑
ハトメピッチ(cm)90
関連資料(0.51MB)
野生に群生するソヴァージュ フランボワーズ果実のみを摘み取り、浸漬、蒸留。
その力強さと個性はラベルの「ソヴァージュ(野生)」に表されています。
パリで開催される総合農業コンクールで最高位の金賞に5度輝いています。
容量(mL)700
1本(1本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
手書きのノートとプリントをひとつにまとめられる、
ちょっと大きめのノートです。
ドット入り罫線で「美しく書く」もサポート。
用途大会・コンクール記念品に、オープンキャンパス・見学会記念品に、入塾記念品に
材質表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)
サイズB5ノビ
寸法(縦×横)(mm)266×198
罫A罫
罫幅(mm)7
1冊
¥189
税込¥208
当日出荷
手書きのノートとプリントをひとつにまとめられる、
ちょっと大きめのノートです。
ドット入り罫線で「美しく書く」もサポート。
用途大会・コンクール記念品に、オープンキャンパス・見学会記念品に、入塾記念品に
材質表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)
サイズB5ノビ
枚数30
寸法(縦×横)(mm)266×198
罫B罫
罫幅(mm)6
罫線ドット入り罫線
1冊
¥189
税込¥208
当日出荷
元気なカラダは毎日のコラーゲンから。脂質、糖質を含まない高純度のたんぱく質です。手軽にコラーゲン入りメニューが作れます。介護食ではたんぱく補給にもご利用いただけます。第21回 業務用加工食品ヒット賞受賞。第5回 介護食品・スマイルケア食コンクール審査委員長賞受賞
成分[エネルギー] 370 kcal [たんぱく質] 93 g [脂 質] 0 g [炭水化物] 0 g [食塩相当量] 0.01~0.08 g
使用方法冷たいもの、温かいものに。簡単に溶かせます。
標準使用量1日あたり5~10g
1箱(300g×20袋)
¥52,980
税込¥57,218
5日以内出荷
歯間ブラシやワンタフトブラシ用の歯間ジェルです。
薬用成分が長くとどまり、歯周病の発症部位を集中的にケアします。
殺菌成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)が歯周病菌の巣(バイオフィルム)の内部まで浸透殺菌します。
むし歯の発生及び進行を予防します。(歯周病は、歯肉炎・歯周炎の総称です)
成分湿潤剤(ソルビット液、グリセリン、プロピレングリコール)、溶剤(エタノール)、可溶化剤(POE硬化ヒマシ油)、粘度調整剤(アルギン酸Na、キサンタンガム)、着香剤(香料(メディカルペパーミントタイプ))、薬用成分(モノフルオロリン酸ナトリウム、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール、グリチルレチン酸)、pH調整剤(リン酸1水素Na、リン酸2水素Na)、着色剤(カラメル、黄4)
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
歯間に入りやすいワックス加工の定番フロスです。極細繊維が優しくきれいに歯垢を除去します。フロス初心者の方、歯間がせまい方に。
タイプワックス
◆クリップ式18倍望遠レンズの特徴。 18倍の望遠レンズで遠く離れている場所のスマホ撮影が可能になるクリップ式のズームレンズキット!望遠レンズはスマートフォンの最大ズームよりもっとアップしたいときや、画質を落とさずにズーム撮影したい時に使え、今まで見えなかった、撮れなかった景色もバッチリ写すことができます。 フェス、コンクール、コンサート、運動会、旅行など遠くのものを大きく撮影したいときに便利です。新聞記者、動物・野鳥観察愛好家、地質探査の方にもお使いいただけます。 クリップをスマートフォンのカメラ穴に固定してからレンズを装着してください。上下に動くレンズポート、レンズクリップの安定性を強固にする調節スクリュー付きで、ほぼ全てのスマートフォンにマッチし問題なく装着できるような設計になっています。 レンズのピント(3m~∞)を調整して使用して下さい。大き目のフォーカスリングを採用し、凹凸を施したデザインによりフォーカスが合わせやすいスピードフォーカス設計となっております。 スマートフォン用の三脚を使用すると、ぶれずに綺麗に撮影できます。 付属のアイキャップを取り付けることにより、レンズが単眼鏡に早変わりします。スマートフォンがない時も手軽に遠くの物を観察する事ができます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●視野範囲:246m
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Apple iPhone SE 第2世代 2020年版
レンズ形状望遠
入数1セット
焦点距離最短3m~∞
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。現在販売しております、冷感クールTシャツ・冷感クールスキッパーポロシャツのコンプレッション版です。冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。
用途ワークウェア。
材質表面:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 裏面:ポリエステル100%(冷感冷却)
タイプ長袖
機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上
冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。
トラスコ品番206-5343
材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩
色淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂
希釈倍率30RTに対し一個投入
アズワン品番64-9077-40
1本
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
アズワン品番64-9332-96
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7
力率75/86(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)14.3/16.3
始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0
送風口数3口
運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1350
アズワン品番64-9332-98
消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
自動首振り装置内蔵
首振有り
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、
肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。
多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数1605万
本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005
付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20
電源EN-EL20a
ズーム(光学/デジタル)83
ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍
焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000
撮影枚数290
撮像素子1/2.3型
液晶モニター3.2
手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
髪と地肌とおなじ弱酸性。1本で地肌すっきりスーッと爽快!
「ダストシールド技術」で、髪に汚れやホコリをつきにくくします。
メントール配合(清涼剤)。リンス成分(毛髪保護剤/高重合ジメチコン-1)配合。
地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます(ユーカリエキス・カモミラエキス・フルーツ酸配合/保湿剤)
フケやかゆみを防ぎます。
種類リンスインシャンプー
シリーズメリット
香りリフレッシュミント
医薬品医療機器等法医薬部外品
関連キーワード
1
2
次へ