極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様送りなし
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
適合電線Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
コンセント個数1
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CE-137
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-115
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-13
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9694-16
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
タイプ絶縁枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-14
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし
色ホワイト
タイプ絶縁枠付
種類埋込アースターミナル付接地コンセント
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
仕様絶縁枠付
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
質量(g)72.5
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)
適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
関連キーワード