43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)79 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-40 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付 材質ABS樹脂
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-05
1個
3,170 税込3,487
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
TERADA(寺田電機製作所)まもれーるスリムくん(鍵付)
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)キー
仕様リング付 適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列 オレンジ 入数(個)2
1組(2個)
209 税込230
当日出荷

住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト アズワン品番65-2253-06
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付 材質AES樹脂
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

質量(g)62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-03
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

まもれーるスリムくん(鍵無し) TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじ アズワン品番68-1855-32
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115 高さ(mm)必要床高:80以上 取付ピッチ(mm)89 仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2 種類防水コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)1.2 シルバー 種類防水コンセント用ベース付 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く) コンセント別売り
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。
グリーン購入法適合 間口(mm)900 奥行(mm)450 材質スチール 設置姿勢上下兼用
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(2本)
379 税込417
当日出荷

店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
材質アルミ合金(ADC12) 幅(mm)120 高さ(mm)190 使用温度範囲(℃)-25~40 奥行(mm)82 適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)212 対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)241.7 対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)305.5 対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4 適合各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル 質量(kg)18 ブラック 定格電圧(V)250V コンセント個数1個口 定格電流(A)20A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140 差込口形状EV充電用20A 250V
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂 質量(kg)2 シルバー 高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695 定格電圧(V)250V コンセント個数1個口 定格電流(A)20A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142 差込口形状EV充電用20A 250V
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)4.2 シルバー 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用(スイッチ併設用) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷