壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ
色白
質量(g)110
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5/100
定格電流(A)2.4/14
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)55
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)70
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
関連キーワード