160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
749 税込824
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機ムービープラグ
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状180°回転式プラグ 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機差込みボディ
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
167 税込184
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
209 税込230
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF) 質量(kg)0.5 種類露出コンセント 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 定格容量(W)1400まで 定格出力(A)2.4
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプ タイプ防雨形2コ用 種類防水コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
339 税込373
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質樹脂 定格容量(W)1500まで 使用温度範囲(℃)-10~40 付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用) 仕様DM-A型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2極(接地極付) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数2個口 コンセント形状接地2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様アースターミナルつき 寸法(幅W×高さH)(mm)93×122 適合規格PSE コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601 質量(g)25 定格15A125V 適合電線平形コード用 プラグ形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
289 税込318
翌日出荷

コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
439 税込483
翌日出荷

極数2極 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
寸法(mm)110×26×24 質量(g)160 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 コード長さ(m)約1.7 定格電流(A)15 差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。 既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。 落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。 コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。
用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。 定格電圧(V)125 種類露出コンセント 定格電流(A)15 グレー コンセント個数2個口
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ2個用、防雨型(IPX3) コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類露出 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 定格電流(A)15 適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用 差込口形状2P 15A 125V
1個
625 税込688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースターミナル付接地コンセント
種類埋込接地 定格2PE 15A/125V 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口2個 アズワン品番64-9628-19
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセット
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下 結線方式ねじなし端子(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / / 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力10 N ~ 60 N
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形) 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下 耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間) 接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)