C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
付属品ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番64-9694-39
1個
¥77
税込¥85
4日以内出荷
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
付属品ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番64-9628-61
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
適合(壁)石膏ボード・合板
関連キーワード