種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)64.5
寸法B(Φmm)46
寸法C(Φmm)13.5
適合コードコネクタボディWA5319K
適合埋込コンセントWF2315BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法C(mm)42
適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード
適合電線(mm2)1.25~2
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格15A125V
端子(入力/出力)2P/3P
対応RoHS
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。
ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。
本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます!
現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。
樹脂製だから軽量です。
配線作業も簡単!
必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付
使用場所屋外
トラスコ品番106-1267
質量(kg)0.068
タイプ屋外用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法A(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)46
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)1.25・2
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状3P・2P兼用
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)800~1800
色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格接地2P15A125V
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V。
トラスコ品番818-5351
質量(kg)0.04
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色ホワイト
質量(kg)0.04
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。
トラスコ品番818-5354
質量(kg)0.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品
アズワン品番65-9313-70
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
色クールホワイト
仕様アース端子付、2P15A125V E付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8366
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用
コード長さ(m)1.8m
定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口接地2P(抜止)
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115
高さ(mm)必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)89
仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
アズワン品番64-9694-28
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチ一括集中
機能マグネット付、雷ガード
コンセント形状3P抜け止め
プラグ形状2P・スイング
寸法(mm)約295×50×31
定格15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)約8.5
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
色ホワイト
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V
全長(m)0.8~1.8
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。
コード長さ(m)3
コンセント仕様接地2P医用プラグ 4個口
寸法(mm)200×120×53
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
アズワン品番7-1944-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)2.9
定格15A 125V
電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
プラグ形状スイング
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
適合地域日本国内
定格電力(W)1500以下
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
トラスコ品番735-9471
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。
コンセント差し込み口は3極プラグです。
不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。
雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。
タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能雷ガード
マグネット○
プラグ形状ストレート
取扱説明書日本語取扱説明書あり
雷ガード○
耐トラッキング○
関連キーワード
1
2
3
4
次へ