C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本
アズワン品番64-0868-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)
セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23
アズワン品番64-0856-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.2
適合レールIEC35mmレール
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
付属品ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番64-9628-61
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
MKコンセントの固定金具
質量(kg)0.039
品種MKコンセントホルダー
1個
¥429
税込¥472
19日以内出荷
コンセントを簡単に固定する金具
質量(kg)0.061
品種コンセントホルダー
1個
¥519
税込¥571
19日以内出荷
コンセントを2個簡単に固定する金具
質量(kg)0.13
品種コンセントホルダー
1個
¥779
税込¥857
19日以内出荷
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
幅(mm)15
色外装処理:ブラック
高さ(mm)1710
RoHS指令(10物質対応)対応
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。
外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm
消費電力(W)150W/225W
本体質量(kg)約21Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
1台
¥274,800
税込¥302,280
翌日出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、最大30A(15Aが2系統)まで使用できるコンセントバーです。ラックへは付属の固定金具で取り付けできます。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、不意の力によるプラグ抜けを防止します。コンセント口数は合計28個有り、14個ずつの2系統配線になっています。各系統それぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。コンセント単体では最大10Aまで使用でき、バー全体(2系統)では合計30Aまで使用できます。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W37×H1760×D73.5mm●質量:3.5kg
アズワン品番65-6483-37
1本
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。ラックへは付属の固定金具で取り付けできます。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、不意の力によるプラグ抜けを防止します。コンセント口数は、30個です。コンセント単体では最大10Aまで使用でき、バー全体では、合計20Aまで使用できます。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W37×H1560×D73.5mm●質量:2.9kg
アズワン品番65-6483-38
1本
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:2kg
アズワン品番65-6482-75
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6482-81
1本
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:1.9kg
アズワン品番65-6482-83
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.6kg
アズワン品番65-6482-78
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:1.8kg
アズワン品番65-6482-84
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:1.5kg
アズワン品番65-6482-85
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.7kg
アズワン品番65-6482-77
1本
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6482-79
1本
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:2.2kg
アズワン品番65-6482-80
1本
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.2kg
アズワン品番65-6482-82
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。ラックへの固定方法は主に固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、ラックの左右反対側への付け替えが可能です。コンセント口数は合計24個有り、12個ずつの2系統配線になっています。コンセントバー全体では、20Aが2系統使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:4kg
アズワン品番65-6482-76
1本
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.7kg
アズワン品番65-6483-07
1本
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-02
1本
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ