103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

ATEN抜け止めコネクタ
エコ商品
電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式 材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)10 寸法D(mm)16 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8 呼称15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)” カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。 室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。 使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。 ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。 難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します 材質ABS樹脂 適合2Pコンセント 商品タイプキャップタイプ
1個
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ形状3P・ストレート ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状接地2P 機能ロックプラス機能付 マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け止埋込コンセント
種類埋込コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
489 税込538
翌々日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
3,348 税込3,683
翌日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
569 税込626
欠品中

CA-NB008 ACチョイロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライACチョイロック
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚 材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒) 質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30 対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm) アズワン品番64-0908-36
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。 電線長さ(m)約10 電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2 容量(電線、コンセント)12A 定格電力(W)1200 コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2 引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10) 電源プラグ12A
1巻(10m)
3,498 税込3,848
当日出荷

お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー
適合2Pコンセント 材質難燃性PC樹脂 ホワイト 商品タイプキャップタイプ
1個
399 税込439
欠品中

厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。 電線長さ(m)約10 電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2 容量(電線、コンセント)12A 定格電力(W)1200 コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2 引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10) 電源プラグ12A アズワン品番64-4069-01
1巻(10m)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

CA-NB006 ACホールドロックー2 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライACホールドロックー2
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚 材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄 質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36 寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35 対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm アズワン品番64-0908-34
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)プラグロックアウト
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番403-7774 材質ポリカーボネート 質量(g)23 寸法A(mm)46.4 寸法F(mm)3 寸法D(mm)15.2 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)41.1 寸法C(mm)26 寸法G(mm)7.9
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパー
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード マグネット プラグ形状ストレート 取扱説明書日本語取扱説明書あり 雷ガード 耐トラッキング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。 外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm 消費電力(W)150W/225W 本体質量(kg)約21Kg 定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA5-15R 定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間8時間 設置方式ラックマウント型 安全規格UL1778
1台
274,800 税込302,280
翌日出荷

TERADA(寺田電機製作所)OAタップキーパー
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 種別2コ口 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1個口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

GSユアサ無停電電源
正弦波出力(バックアップ運転時)。常時商用給電で、正弦波出力を採用。PFC 回路搭載機器にも安心してお使いいただけます。DC起動(バッテリー起動)機能を搭載。AC入力が無い環境でも内蔵のバッテリーを電源としてAC出力を供給できます。わかりやすい状態表示を実現。大きな日本語表示と色分けされた5つのLED により、現在の動作状態をひと目で確認できます。洗練されたデザイン。黒を基調として、スリムなデザインを採用しました。また、縦置き/横置き兼用のため、床面積・高さ方向に対して、柔軟な設置が可能です。期待寿命8年。UPS本体は設計標準使用期間8年を実現し、ランニングコストの低減に貢献します。バッテリーは側面から交換が可能。バッテリーはパック構造を採用し、側面樹脂パネルを取り外して簡単にバッテリー交換可能な構造にしました。充実したバッテリー診断機能。バッテリーの寿命診断機能は、起動時テストと30日毎の定期テスト、正面操作による手動テストがあり、バッテリーの劣化を診断します。また、LEDにてバッテリー交換時期の目安をお知らせします。コンセント抜け防止クランプ、通信ケーブル抜け防止クランプを添付。万一、プラグを引き抜く力が掛かってもシステムダウンにつながる障害を防ぎます。汎用UPSシャットダウンドライバに対応。無償バンドルの汎用UPS シャットダウンドライバ「Acroware-iGYupsDriver※」により、電源異常発生時に自動的にOSをシャットダウンさせ、システムを安全に終了することが可能です。
用途パソコン。POS端末。ネットワーク機器
1個
53,980 税込59,378
23日以内出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) スイッチ一括集中スイッチ 定格15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付 アース端子あり サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) 定格15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付 サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P) 規格IECC13 適合規格電気用品安全法(PSE) コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)250 定格容量20A・250V 電源コード(m)3 定格入力電流(A)20 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可) 標高(m)2000以下 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ケーブル種類VCT(3芯)
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード ホワイト 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプ タイプ防雨形2コ用 種類防水コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しないコンセントくちに装着することでカジノ原因となる埃の侵入を防止。 子どものいたずらによる感電防止。 抜け止め機能付コンセントにも使用可能。
寸法A(mm)15.2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)17.6
1袋(4個)
119 税込131
4日以内出荷

サンワサプライ電源タップ
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) コンセント形状2P抜け止め 機能雷ガード ホワイト 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
スタンダードタイプです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状3P コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き ホワイト 仕様スタンダードタイプ 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 マグネットあり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)