30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)25
1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード 仕様Nタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)45 適合ワイヤソリッド 板厚・材質薄板~厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックコネクトCO2Rチップ
適合ワイヤソリッドワイヤー 板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
1箱(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用 チップ長さ(mm)45 主な適合トーチブルートーチ 仕様Nタイプ
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合アーキュリー120,160 部品名称ソリッド用チップ
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
使用率(%)20/60/100 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)4.8 定格入力電流(A)最大35(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 定格出力電流(A)180/100/80 負荷電圧(V)(標準)23/19/18 無負荷電圧(V)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675 本体質量(kg)21 保護等級IP23 付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。
1袋(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.41MB)
1箱(10本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷


Eremサイドカッター、ESD.670EP:.0.5→1.27mmのグリッド内の0.25mm以下のSMD及びマイクロハウジングコンタクト用チップカッター.670EPF:.0.5mm未満のグリッド内の0.25mm未満のSMD及びマイクロハウジングコンタクト用高精度チップカッター
仕様ESD対応:あり 材質スチール 長さ(mm)ジョー:3 全長(mm)110 タイプカット:フラッシュ 最大切断能力(mm)0.6 切断方法チップカッター
1個
23,490 税込25,839
欠品中


ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ 全長(m)3 互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス 適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに 適合【消耗品】L-NC40W1(SN40) トラスコ品番818-4507 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm) 幅(mm)116 全長(mm)350 質量(kg)2.6 高さ(mm)271 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8 ネイル装填本数120本 使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5 セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト 寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7 質量(kg)10.2 電圧タップ数:無段階(ボリューム式) ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス) 出力電圧(V)DC13~24 入力電圧(V)単相200(50/60Hz) 出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140 入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5 使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V) 定格入力電流(A)12.5(最大36) 最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時) 定格入力9.0/7.2(kVA/kW) 送給装置仕様2ローラー
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大37(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910 本体質量(kg)38 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大36(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)78 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665 本体質量(kg)52 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機
トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG) 付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, AS E60974-1 出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A 出力電圧(V)10~25DC 相数単相 最大入力定格9.5kVA/7.8kW 無負荷電圧(V)65DC 入力電流(A)最大:35.5 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
479,800 税込527,780
4日以内出荷

シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機
CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG) 付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A 出力電圧(V)14~30DC 相数単相 最大入力定格10kVA(8kw) 無負荷電圧(V)72DC 入力電流(A)最大:34.7 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
599,800 税込659,780
4日以内出荷

シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機
CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG) 付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A 出力電圧(V)14~30DC 相数単相 最大入力定格10kVA(8kw) 無負荷電圧(V)72DC 入力電流(A)最大:34.7 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機
溶接プロセスを実行できる自己完結型単相マルチインバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤ送給ユニット、電撃防止装置(スティックモードとティグモードのみにVRDを適用)、その他多数の機能が装備されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG) 付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, AS E60974-1 出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A 出力電圧(V)10~24DC 相数単相 最大入力定格9kVA(7kw) 無負荷電圧(V)65DC 入力電流(A)最大:32.8 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷