13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)2.76(開口部) 使用温度範囲(℃)-55~85 定格電圧(V)AC350 耐電圧1250V(MAX) 列数2(嵌合部) コネクタ形状プラグ 結線方式圧着 表面仕上げニッケル(外装) 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 シェルサイズ5 結線方法圧着
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)30.81 幅(mm)20.95 寸法(mm)30.81×20.95×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数9 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

極数25 シェルサイズB 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3
1個
特価
799 税込879
当日出荷

極数15 シェルサイズ5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3
1個
619 税込681
92日以内出荷

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)39.14 幅(mm)20.97 寸法(mm)39.14×20.97×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数15 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
969 税込1,066
欠品中

仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様ポール形式:3P 極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)10 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ポール形式:5P 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)