11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
349 税込384
翌々日出荷

ピッチ(mm)2 極数2 シリーズDF3 定格電圧(V)250.0、 650.0 ac 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、 650.0 ac 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ幅広いバリエーションの基板設計に対応 圧着ソケット レセプタクル ピンヘッダ インラインプラグ ピッチ(mm)2 極数3 シリーズDF3 定格電圧(V)250.0、 650.0 ac 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
2,610 税込2,871
翌々日出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズDF1BZ 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.3 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
939 税込1,033
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数34 シリーズDF1BZ 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷