「コンダクター 24v」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)51 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器 補助接点ツイン 幅(mm)48 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 電気的耐久性100万回 機械的耐久性1000万回 区分非可逆形 奥行(mm)49 縦(mm)48 操作方式交流操作形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48 区分非可逆形 種類電磁接触器 奥行(mm)49 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 補助接点ツイン 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 操作方式直流操作形(1.2W)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 10.5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,230 税込1,353
当日出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 24V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5.2mA最大ツェナーインピーダンス = 33Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 2.69mm寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
380 税込418
翌々日出荷

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48 区分非可逆形 種類電磁接触器 奥行(mm)49 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 補助接点ツイン 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 操作方式直流操作形(2.4W)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 8.7V最小ブレークダウン電圧 = 5.89V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 24W最大ピークパルス電流 = 2.7AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃自動車規格 = AEC-Q101TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
590 税込649
5日以内出荷

仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 V74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
673 税込740
翌々日出荷

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷




1袋(10個)ほか
840 税込924
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様ロジックファミリー:LCX●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2 V●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
930 税込1,023
5日以内出荷

仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(73個)
10,300 税込11,330
5日以内出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 100 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
124 税込136
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 100nANUP2105L、NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. NUP2105L / NUP3105Lは、高速のフォルトトレランスネットワークにおいてCANトランシーバを、ESD及びその他の危険な過渡電圧事故から保護する目的で設計されています。. ライン当たりのピーク電力消失: 350 W 逆漏洩電流が低い(< 100 nA) 低静電容量高速CANデータ転送速度 IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A - 5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC61000-4-5 (照明) 8 A (8/20 μs) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
960 税込1,056
6日以内出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 V dcピン数 = 2+Tab動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.22mmMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(75個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷



1袋(5個)ほか
1,070 税込1,177
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電磁接触器 動作方式可逆式 種別標準仕様形 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(55個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール 仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷