ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
エスコ品番EA981WM-13
寸法(mm)650×650×800(H)
タイプ注入口全開
容量(L)340
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
色ベージュ
寸法(Φmm)1100
容量(m3)1.14
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
質量(kg)1.75
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
アズワン品番4-2853-01
1枚
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角
色ベージュ
容量(m3)0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様ラミネートなし
トラスコ品番835-8690
質量(kg)2
外径(Φmm)1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)933×933×1050
質量(kg)13.5
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H600×W70
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
質量(g)25
縦(mm)250
横(mm)160
反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。
仕様排出口なし
トラスコ品番152-3353
材質ポリプロピレン
縦(mm)1100
横(mm)860
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3552
材質PP
高さ(mm)1200
縦(mm)860
横(mm)860
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式
排出口径(Φmm)450
持ち手寸法(mm)H750
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H750
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
寸法(mm)860角×H1200
タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H750
土や砂などの運搬や土のう袋の代わりとして使用できます。
トラスコ品番739-6317
質量(g)1555
容量(L)1000(最大充填時1000kg)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
本体原反に抗菌剤を配合しています。
長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途農業、食品関係での使用に
仕様排出口あり、ラミネートなし
質量(kg)2.52
寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350
投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500
外径(mm)900
最大荷重(kg)充填:1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
1袋
¥3,333
税込¥3,666
翌々日出荷
底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。
トラスコ品番152-1785
材質ポリプロピレン
タイプ内袋:無
種類排出口:なし
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)1000
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別排出口:あり
材質PP
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×262
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ