22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ラッチコンテナ
リビング、クローゼット、アウトドアなどマルチに使える収納コンテナ
スタッキング可能 材質PP フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1セット(12個)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング 付属品フタ 材質ポリプロピレン(PP) フタフタ付き コンテナ種類ベタ目
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CF-S61NR
フタの有無あり 材質PP 有効内寸(mm)493×335×359 外寸(mm)530×366×389 内寸(mm)493×335×364 圧縮荷重(N[kgf])5980[610]
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-8D 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×366 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)397 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)366 有効内寸法・幅(mm)491
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-8E 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×366 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)397 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)366 有効内寸法・幅(mm)491
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) タイプワイド フタあり 外寸法・幅(mm)635 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中身が一目でわかるクリアタイプです。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するダウンロック式です。 縦横2方向から選択可能なキャスター付です。
スタッキング 材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。 業務用から家庭用まで充実したラインアップ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。 ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。 素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短辺側にローラー付きロックがある為、簡単にフタを固定する事ができます。
用途工具保管箱 材質PP フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコンストッカー#800
エコ商品
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が84kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質PP ブラック 内容量(L)62.3 内寸(mm)754×334×278 フタあり 外寸法・幅(mm)798 外寸法・高さ(mm)333 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)378 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)286 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)692
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材3枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

三甲(サンコー)ペタンコ
薄型・軽量のペタンコシリーズに60Lクラスを追加。 同クラスのコンテナーの回収、保管効率を高めます。
仕様持ち手カバー付 適合カード差し21型(ワンタッチ式)・カード差し62型(ワンタッチ式) ※両短辺取付 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 底形状斜格子リブ 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V0)
密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡のみ コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材5枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷