フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)658×441×382
スタッキング可
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプワイド
フタあり
外寸法・幅(mm)635
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類べた目
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
タイヤの溝が無く、ほこりが溜まりにくい、フラットなフタ。衣類などにあとがつきにくい、曲面仕上げ。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)約10
フタあり
耐熱温度(℃)-20~120
外寸法・幅(mm)740
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)440
TKG品番9-0177-0801
TKG品番(2017)6-0170-1501
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)652
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
フタの有無あり
種別SK557600
材質PP
有効内寸(mm)502×464×356
外寸(mm)550×500×380
内寸(mm)517×473×356
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.57(670)
フタの有無あり
種別SKSO85BBL
材質PP
有効内寸(mm)598×403×349
外寸(mm)658×441×382
内寸(mm)599×406×349
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])23.1(2360)
関連キーワード