29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。 開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。 スタックしてもフタの開閉スムーズ。 別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし トラスコ品番509-4691 材質ポリプロピレン 材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg)3.05 耐荷重(kg)10 適合カード差しRB120×65 アズワン品番0-1805-01 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

用途小物、部品収納ボックスとして 材質PP フタあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタックボックス 扉付き
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)5300 耐荷重(kg)全体20、天板:10、底板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×388×305
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷


突っ張りポールにかけるだけのスキマ収納術。取っ手があるから”持ちやすい”、”引き出しやすい”、”ひっかけられる”を実現できます。市販のツッパリ棒と組み合わせて収納が自由自在です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×300×107 ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)約155
1個
239 税込263
当日出荷

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スルっと引き出せて、スキッと閉まる引出し。 中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 各サイズを組み合わせれば無駄なスペースも無くなります!
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg)65.5 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399 省エネ基準達成率(%)211 定格内容積(L)280 標準消費電力料金(円/h)12400/12400 最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段)2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB 質量(kg)49 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)497 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)460/460 省エネ基準達成率(%)116 定格内容積(L)168(上29/下139) 標準消費電力料金(円/h)14300/14300 最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ) 積載段数(段)3
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。前側に開くので出し入れがしやすく便利です。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として 付属品カギ×4 質量(kg)12 フタ前開き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×43×46
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 白LED採用で明るく見やすい庫内灯 自動霜取りファン式 冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲
付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下) 質量(kg)63.2 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)322/322 省エネ基準達成率(%)215 定格内容積(L)226 標準消費電力料金(円/h)9980/9980 最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ) 積載段数(段)3
1台
94,980 税込104,478
欠品中

TENMA(天馬)PRX カバゾコ
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。 カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
材質(本体)ポリプロピレン
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.32 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。 開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。 アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)3
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)与薬車
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。 輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。 収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用 仕様ボックス数:24個 付属品アンプル用ケース 材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40 質量(kg)46 角度(°)ボックス開き:55 材質(キャスター)ナイロン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197 キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き) 有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上) 寸法(mm)150×150×174 材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT
エコ商品
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。 従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」 ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。 サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。 変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。 万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ) 差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合 投函タイプ前取出し/右開き
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)