収納物の倒れを防ぐ便利な仕切板付!。 普通コミック(厚さ15mm) 30冊。 大きいコミック(B6サイズ厚さ19mm) 23冊。 録画用ビデオテープ 17本。自由に使える、重ねて便利 ! コミックやビデオの収納に最適 !
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×238×150
質量(kg)0.76
材質本体、フタ/ポリプロピレン仕切板/ハイインパクトスチロール樹脂
有効内寸法(mm)W452×D187×H130
付属品仕切板(1枚)
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
質量(kg)1.6
色クリアー
容量(L)約20.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色グリーン/グレー
材質(本体)ポリプロピレン
フタあり
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。
開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。
スタックしてもフタの開閉スムーズ。
別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)700×600
1セット(10袋)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
防災 飲料水袋 水コンテナ
用途臭い移りの少ないPEを使用。耐荷重100kg。大きい給水排水口
サイズ10リットル用
人数1人用
1袋
¥470
税込¥517
4日以内出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。リテーナーバンドを使用することができます。ドームのロックやボルト締めが可能です。
用途ゴミ箱
トラスコ品番855-9506
質量(kg)28.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。
未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)
内径(Φmm)(口部)32
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。フューネルトップのデザインとなっています。ベース部分をボルト止めができます。フューネルトップのデザインとなっています。
用途ガソリンスタンド用ゴミ箱
材質ポリエチレン
色ブラック
LID 付き RS Pro Co-Polymer 保管容器 信頼性と信頼性に RS Pro の信頼性に優れたこれら 65 リットルの Durable Plastic Containers は、さまざまな素材を保存するのに不可欠なストレージソリューションです。RS Pro プラスチック製コンテナには、プラスチック製 LID のクリップが付いており、気密性の高いシールでマテリアルを安全に収容できます。これらの良質の容器はまた積み重ね可能、スペースを節約し、使用中でないときそれらを端正に組織することを可能にする。特長と利点 - 高品質のコポリマーで製造されています - LID には Durable Clip を採用 - ハーフオープン LID 機能により、すばやくアクセスできます - 各種サイズを用意 - 積み重ね可能で、スペースを節約できます - 透明なので、内容を簡単に特定できます 一般的な用途 プラスチック製の容器やボックスは、さまざまな用途や環境で使用でき、完璧なストレージソリューションです。それらは個人所有物を貯えるために住宅環境で一般に倉庫、オフィス、研修会および大いに多くでまた使用されるが。また、プラスチック製の保管容器を使用して、液体を入れたり保管したりすることもできます。それらは異なったサイズ入って来か。ストレージコンテナは、さまざまな素材や用途に対応するさまざまなサイズが用意されています。大きい大きさで分類された容器は小さい貯蔵の容器が小さい材料および貴重品を貯えるのに使用することができる一方、衣服のより大きい項目か大きさで分類された積み重ねを貯えるのに例えば使用することができる。どのような種類のストレージコンテナがありますか。ストレージコンテナは、さまざまな要件に対応するさまざまな材料で使用できます。最も一般的なタイプは次のとおりです。- プラスチック保管容器 - マイクロウェーブ可能な容器 - 食品保管容器 - 丸型プラスチック容器 - 長方形の収納容器 それらは積み重ね可能であるか。プラスチック製の保管容器は、使用していないときは積み重ねて収納できます。スペースが限られている場合には理想的です。
仕様高さ = 600mm奥行 = 460mm深さ = 350mm容量 = 65Lロック可能 = あり材質 = コポリマースタッキング可能 = あり
1袋(5個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm)
付属品中皿(Aタイプ×4ケ)
トラスコ品番239-0558
材質本体:スチール
色グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)565
有効内寸法・高さ(mm)427
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm)
トラスコ品番239-0621
材質本体:スチール
色グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)565
有効内寸法・高さ(mm)567
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
収納場所に困る家庭用プール、浮き輪、外遊び用のおもちゃをまとめて収納できる!持ち運びにも便利なポリエチレンシートの収納バッグ。外側にも収納できる大きなポケット付き。開口部が広いので大きい物を収納しやすい設計。持ち運びに便利な持ち手付きで外遊びやキャンプなどにも。普段使わないおもちゃや、組み立てが必要なおもちゃのパーツをまとめて収納。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK
材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン
質量(g)約320
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約55×21×55(持ち手含まず)
内寸(cm)ポケット:約W52×H20~35
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
付属品中皿
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)312
有効内寸法・高さ(mm)477
ペダルなし自転車やボールなどの外遊び道具を持ち運べる!水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。ペダルなし自転車やスケートボードなど大きい遊び道具が持ち運べるワイドなバッグ!ヘルメットやプロテクターをまとめて収納。ボールやラケットなど遊び道具の収納に。大きなテントやイスなどのアウトドア用品をまとめて収納。泥汚れを防ぐから車に載せても安心。汚れた遊び道具も室内に収納可能。ベルトループ・バックル・ポケット付き。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK
材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン
質量(g)約340
容量(L)約80
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約66×26×52(持ち手含まず)
内寸(cm)ポケット:約W28×H22.5
ポリエチレン製なので海水に濡れても錆びたり腐ったりしません。
蓋が特殊構造になっており輸送中に気泡ができません。
蓋が大きいので(直径750mm)作業能率が上がります。
用途魚類の運搬用
色ブルー
フタ外径(Φmm)750
フタ付き
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー/ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
次へ