TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×124
外寸(mm)1005×335×149
内寸(mm)970×300×134
圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0741
コンテナ種類ベタ目
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.5
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)319
有効内寸法・高さ(mm)111
有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)1128×290×124
外寸(mm)1173×335×149
内寸(mm)1138×300×134
圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)1250×315×201
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400)
ネスティング高さ(mm)105
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
こんなお得な商品も!

道具箱 車載用大型タイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×76
外寸(mm)1005×335×103
内寸(mm)970×300×87
圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)658×435
外寸(mm)773×541×357
内寸(mm)730×498×345
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])5970[610]
コンテナ種類メッシュ
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状角型
高さ(mm)500
タイプ本体二重バッグ
奥行(mm)1000
最大充填質量(kg)1000
投入口と排出口のある1.2立米タイプのフレコンバッグです。 。狭い投入口が付いており、ホッパー設備に取り付けやすい形状! 。籾、米が1トン入る米運搬専用フレコン
用途使用に適した内容物。米/籾/玄米
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1300
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1230
寸法(Φ×mm)排出口:600×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)600×500
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高速Wi-Fi -1300 (867+400)Mbpsの11ac対応高速 Wi-Fi、デュアルバンド -2.4GHzと5GHzのデュアルバンドに対応しているので動画配信サービスやオンラインゲームに最適、、MU-MIMO -効率的な無線接続を可能にします
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
モジュール折りたたみコンテナー。軽量薄型、単一素材(オールPP)、安定した積み重ね
フタの有無なし
材質PP
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。
合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。
デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5
インターフェースUSB
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイプスタッキング可
適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
材質PP
有効内寸(mm)520×334×110
内寸(mm)534×348×120
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンボックス 54
寸法(mm)Φ1150×1300(H)
容量(L)1350
アズワン品番64-7980-35
排出口径(Φmm)500
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。
材質ポリプロピレン
タイプ内袋:なし
種類排出口:なし
ベルト色ベージュ
ラミネートなし
クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)(本体)-20~110、(フタ)-20~100
フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)15
・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付
用途かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック
材質ポリプロピレン
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプ排出口:なし
加工ラミネートなし
縦(mm)1300
横(mm)1300
1個(2000L)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様組立式
奥行(mm)570
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
関連資料KTOYチラシ(0.89MB)
折りたたんでコンパクトに収納。小物や備品の保管に。サイズ違いも積み重ね可能。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)6
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー/ブルー
短辺(mm)(外寸)830
長辺(mm)(外寸)830
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質アルミ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ