材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
種別SK402BYE
材質PP
有効内寸(mm)513×372×189
外寸(mm)564×418×212
内寸(mm)524×379×200
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.7(3130)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40-2 把手孔無
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-27
材質PP
寸法(mm)658×448×167
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
スタッキングタイプ。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
内寸(mm)1125×281×115
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105
コンテナ種類ベタ目
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
トラスコ品番382-4942
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.97
フタなし
外寸法・幅(mm)521
外寸法・高さ(mm)222
外寸法・奥行(mm)436
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)386
有効内寸法・高さ(mm)208
有効内寸法・幅(mm)473
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)607×399×150
外寸(mm)660×448×167
内寸(mm)616×408×160
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類ベタ目
仕様●嵌合1:サンボックス #11H 孔有●嵌合2:サンボックス 11●嵌合3:SNコンテナー B#37AS
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)179
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)380
長辺(mm)(外寸)620
有効内寸(mm)短辺:320、長辺:558
圧縮荷重(kN[kgf])21.9[2230]
外寸法・高さ(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)169
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)133
短辺(mm)(内寸)397、(外寸)437
長辺(mm)(外寸)636
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:580
圧縮荷重(kN[kgf])37.3[3804]
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)124
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PP
有効内寸(mm)627×398×140
外寸(mm)676×448×156
内寸(mm)637×408×149
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])17150[1750]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PP
有効内寸(mm)528×368×166
外寸(mm)574×410×181
内寸(mm)536×376×174
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)657×417×115
内寸(mm)662×422×123
フタなし
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PE
有効内寸(mm)844×254×156
外寸(mm)900×300×172
内寸(mm)866×260×163
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])27340[2790]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PP
有効内寸(mm)570×380×175
外寸(mm)618×428×191
内寸(mm)578×388×183
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])25970[2650]
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)141
短辺(mm)(外寸)428
長辺(mm)(外寸)618
有効内寸(mm)短辺:383、長辺:573
圧縮荷重(kN[kgf])29.5[3010]
外寸法・高さ(mm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)195
短辺(mm)(外寸)366
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:484
圧縮荷重(kN[kgf])22.7[2310]
ネスティング高さ(mm)108
外寸法・高さ(mm)206
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)187
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)450×310
内寸(mm)500×356×248
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)590×380
外寸(mm)660×445×171
内寸(mm)610×400×160
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])5290[540]
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード