47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン 質量(g)3000 フタあり 外寸法・幅(mm)716 外寸法・高さ(mm)323 外寸法・奥行(mm)425 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)630
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.32 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の金具を使用しているので、耐久性抜群です。フタのロックもしっかりできて安心です。
仕様深型、フタ付 材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) フタあり 2018年トラスコ掲載ページ8 0885 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納物が分かりやすい透明タイプです。 フタのロックもしっかりできて安心です。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリタタミP75B-S扉-L
フタの有無なし 適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付 種別551930-00 材質PP 形状底面/SB(斜) 有効内寸(mm)599×404×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
1箱(5個)ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。 材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP) 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP) タイプフタ取外し フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)オリコンキャリー 75L用
組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合75L用 耐荷重(kg)120 本体寸法(mm)650×440×135
1台
13,563 税込14,919
10日以内出荷

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車75L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用 材質コーナーPP、LアングルPVC Lコーナー黒、アングル青 質量(g)2650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用 エスコ品番EA506AA-275 材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます 質量(g)450 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-6ML
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー 材質PP 適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH 有効内寸(mm)415×220×75 外寸(mm)477×277×100 内寸(mm)435×240×85 フタなし スタッキング高さ(mm)90 ネスティング高さ(mm)30 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000] スタッキング ネスティング
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬 材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン 質量(kg)2.6 積載荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×46.8×10.7 高さ(cm)積載面:10.7 内寸(cm)有効:65.4×44.4 車輪サイズ(cm)7.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン 質量(g)2000 フタあり 外寸法・幅(mm)545 外寸法・高さ(mm)322 外寸法・奥行(mm)379 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)330 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)460
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-15 材質PP 寸法(mm)606×369×75 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
A3対応のシュレッダ。安全性にも配慮した安全停止スイッチを搭載し、長寿命カッターユニットで安心の刃物5年間保証付き。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約80 電源電圧(V)100・50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 保証期間5年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×25 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)カルーラ台車 75N
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質フレーム:アルミ・樹脂 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)678 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27 荷台寸法(奥行)(mm)468 材質(荷台)アルミ・樹脂
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 特性スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質ポリプロピレン(PP) タイプ取手付(穴あき) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)大型ラボボックス
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質PP
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルTO型
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(三甲)大型ラボボックス蓋
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。 業務用から家庭用まで充実したラインアップ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。 ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。 素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール ネオスターブルー・ホワイト
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折タタミコンテナー専用のキャリーです。キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
材質本体:PP、キャスター:エラストマー
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-75導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP 有効内寸(mm)599×401×301 外寸(mm)655×453×331 内寸(mm)611×411×314 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)天昇 テンバコ 77 黄
種別77S 材質PP 有効内寸(mm)675×445×224 外寸(mm)730×500×270 内寸(mm)685×455×245 フタなし 底形状斜格子リブ コンテナ種類ベタ目
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)