レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5911
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)54.9
高さ(mm)1350
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8692
質量(kg)44.7
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数大 6
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT5 24個
組立時間1人30分
1セット
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
こんなお得な商品も!

コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
奥行(mm)250
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)30
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
材質(車輪)PP(耐油タイプ)
奥行(mm)560
間口(mm)749
キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS/PS
片面および両面にボックスが取り付けられるので、種類の多い部品の管理に最適です。部品の管理に便利です。
材質本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製
高さ(mm)1506
奥行(mm)600
間口(mm)903
均等耐荷重(kg)15(ステー1本当り)
ライトビンはスチール製幅197mmのK-20Hが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2974
材質ライトビン:スチール
質量(kg)26.1
高さ(mm)985
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-20H 24個
組立時間1人30分
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
仕様組立式
高さ(mm)475
奥行(mm)160
間口(mm)900
段数3
最大積載量(kg)30
組立時間1人30分
ハンドビンラック用枠体です。
用途ハンドビンラック用部材
材質スチール
材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理水溶性塗料電着塗装
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2958
材質ライトビン:樹脂
質量(kg)22.3
高さ(mm)985
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-20 B・R各8個 Y・YG各4個
組立時間1人30分
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
関連キーワード