29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂 耐荷重(kg)100kg キャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質収納ボックス/ナイロン、プラダン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール 特性環境静音、収納ボックス付 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番766-2084 セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個 材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン ブラック 特性軽量 均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
52,980 税込58,278
欠品中

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

兼用コンテナ 台車用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして 材質PP 質量(kg)1.85 有効内寸(mm)529×365×250 耐荷重(kg)10 外寸(mm)570×410×265 フタなし 折りたたみ時高さ(mm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品専用コンテナ1個 材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスターPP+TPR+スチール 固定方法125°、97°(ハンドル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書(11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。 組立簡単。
幅(mm)420 サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm 高さ(mm)400 奥行(mm)370 耐荷重(kg)35 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 奥行(mm)85 材質(キャスター)ゴム 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキ ブレーキ有無あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070 特性折りたたみBOX付(固定収納可能) 均等積載量(kg/段)上段20/下段40 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。
用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。 材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ
1台
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52235707) 材質(車輪)PP+TPR+スチール
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンテナ台車 長谷川工業 動画あり
組立簡単なコンパクト樹脂製台車 組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK
質量(kg)2.6 耐荷重(kg)115 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)495×505 荷台寸法(幅)(mm)505 荷台寸法(奥行)(mm)495 収納寸法・幅(mm)508 収納寸法・高さ(mm)73 収納寸法・長さ(mm)145
1台ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製 材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー 容量(L)コンテナ:50 耐荷重(kg)10、台車:150 寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9 キャスター径(Φmm)台車:75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7 内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き) TGK品番513-23-64-12 型式AP-BIC
1個
17,800 税込19,580
4日以内出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 荷台寸法(幅)(mm)354 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137 特性スタッキング可 取扱説明書(3.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)再生PP樹脂 有効寸法(幅)(mm)354 有効寸法(奥行)(mm)480 スタッキング可否 連結可否不可
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー 仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー 厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。 多方向に可動できるジョイント機能付き。 角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。 大型クリップでバスケットなどにも設置可能。 クリップ有効範囲:上部 t0~t7 / 下部 t0~t35カゴ台車への表示。 商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化。
用途棚札、品名板表示用 バインド 材質ポリカーボネート、ABS ブラック クリップ幅(mm)(有効範囲)上部:0~7、下部:0~35
1セット(10個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 質量(kg)3.7 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(均等)200 床面高さ(mm)126 荷台寸法(mm)510~610×310~410 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)410~510
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷