3,354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = HE寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷


寸法(mm)4(Dia.)×5.8 直径(Φmm)4 電圧(V)6.3dc 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電圧:50V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 5.4mm 高さ:5.4mm 動作温度 Min:-55℃ 寿命:1000h 直径:8mm リップル電流:51mA リーク電流:3 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):20% アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
839 税込923
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
1,360 税込1,496
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
449 税込494
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
189 税込208
当日出荷




Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF, ,35V dc
エコ商品
電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーアルミ電解
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


静電容量 = 22μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 14%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 105mA誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 160mA誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全な換気RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 17% です 高さは 16 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 93mA です 動作電圧は 450 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 220mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 22 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 200mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.85 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 200mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 22 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 220mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.8 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 220mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T543_COTS●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10% アズワン品番65-7040-28
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7047-27
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7041-28
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7040-49
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 ~ 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7025-56
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:22μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 16mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7098-19
1セット(125個)
39,980 税込43,978
欠品中

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 22 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧が 10 V dc で漏洩電流が 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : C用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:22μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 21mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7093-81
1セット(125個)
61,980 税込68,178
欠品中

Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:22μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 21mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7100-98
1セット(100個)
43,980 税込48,378
欠品中

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃極性あり = 正% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷