仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1500 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ
定格寿命(時間)2000
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 29mm長さ = 29mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
7日以内出荷
仕様電圧:50V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:2.9mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,300
税込¥9,130
7日以内出荷
直径(Φmm)6.3
電圧(V)6.3dc
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
Vishayアルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びSwitchedMode電源に広く使用されています。最大500V長い有効寿命:5000時間@85℃極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質キー付きの極性タイプを用意
仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7097-57
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.8
高さ(mm)0.8
奥行(mm)1.6
シリーズECPU (A)
許容差±20%
静電容量220nF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-6950-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 10mm高さ = 10.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm寿命最大温度 = 2000h℃寿命 = 2000h許容差 = 20%誘電正接 = 12%
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 17 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 770mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.09 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 770mA誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 790mA誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 50 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 10% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 730mA です 動作電圧は 50VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 730mA誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 7.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 12% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 580mA です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 32mm長さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 85℃寿命 = 1000hリップル電流 = 480mA誘電正接 = 0.15%
1個
¥619
税込¥681
欠品中
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 11mm長さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 550Arms誘電正接 = 14%
1個
¥99
税込¥109
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。リップル電流 = 170mA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。長さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 570mA 損失係数: 12% リードピッチ: 3.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.14 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 570mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 660 mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 500mA誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ