735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1 アズワン品番65-7066-88
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様静電容量:1.5nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 4mm高さ = 6.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷



1袋(10個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7073-70
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
889 税込978
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1.5μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1.5μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
819 税込901
7日以内出荷

1箱(168個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1.5μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

静電容量 = 82nF。電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = Y2。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 10nF。電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
859 税込945
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル
仕様●静電容量:3μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-83
1箱(88個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●電解質の種類:ソリッド●許容差(プラス):+10% アズワン品番65-7036-71
1袋(20個)
889 税込978
7日以内出荷

Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10% アズワン品番65-7050-03
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 6 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル
仕様●静電容量:6μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-54
1箱(60個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 1 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高いコ
仕様●静電容量:1μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-33
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10% アズワン品番65-7049-88
1袋(10個)
649 税込714
7日以内出荷

1箱(48個)
41,980 税込46,178
欠品中

KEMET C4AQ シリーズ 2.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:2.8μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7073-34
1箱(80個)
31,980 税込35,178
欠品中

KEMET C4AQ シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-43
1箱(132個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1箱(192個)
43,980 税込48,378
欠品中

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6920-49
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1.5μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷