1,658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,570 税込1,727
7日以内出荷

仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

仕様静電容量 = 2μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 3mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷


1パック(20個)
539 税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ブレーキなし 質量(kg)13 種類汎用モーター 寸法L(mm)295 寸法H(mm)161 軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)250(125V) 寸法A(mm)155 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16j6 寸法D(mm)162 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)96 寸法C(mm)80 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz) 寸法M(mm)167 寸法N(mm)125 寸法I(mm)174 寸法J(mm)41.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)23.5 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.7 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)72 寸法CL(mm)120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷


バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


仕様静電容量 = 2μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 58mm寸法 = 25 Dia. x 58mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストン動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
欠品中

静電容量 = 2μF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.15。高さ = 55mm。寸法 = 28 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,130 税込1,243
欠品中

KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
仕様●静電容量:2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1 アズワン品番65-7065-98
1個
859 税込945
7日以内出荷

KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
仕様●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1 アズワン品番65-7065-33
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1 アズワン品番65-7079-31
1セット(500個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1 アズワン品番65-7079-32
1セット(500個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1 アズワン品番65-7077-59
1セット(500個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性 アズワン品番65-7156-42
1個
379 税込417
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 33 ~ 2700 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:28●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:2700μF●最大電圧:35V dc アズワン品番65-6950-99
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 15000 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:31●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:15000μF●最小静電容量:10μF アズワン品番65-6962-65
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●最低電圧:63V dc アズワン品番65-6968-84
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 180 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -25 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:24●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:180μF●電圧範囲:400V dc アズワン品番65-6961-67
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷


Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 22 ~ 4700 μ F および 2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:34●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:35V dc アズワン品番65-6963-15
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 6800 μ F 及び 2 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:32●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●最低電圧:50V dc アズワン品番65-6963-22
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 22 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800μF●最低電圧:16V dc アズワン品番65-6968-89
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 4.7 ~ 5600 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:5600μF●電圧範囲:35V dc アズワン品番65-6962-04
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 1500 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:33●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●最低電圧:10V dc アズワン品番65-6962-47
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 3300 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●電圧範囲:63V dc アズワン品番65-6968-37
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 → 1500 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●電圧範囲:63V dc アズワン品番65-6962-22
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 4.7 ~ 6800 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800μF●電圧範囲:35V dc アズワン品番65-6962-86
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 6.8 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。使用温度範囲: 最大+105℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●静電容量範囲:6.8 μF → 1000μF アズワン品番65-6962-99
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 47 → 4700 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:28●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:16V dc アズワン品番65-6968-45
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 12000 μ F 及び 2 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:12000μF●最小静電容量:10μF アズワン品番65-6973-14
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 47 → 4700 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:34●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:16V dc アズワン品番65-6972-29
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷