23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンバインなど農機具の清掃に 刃長(mm)105 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)130 全長(mm)600 寸法(mm)600×60×25 質量(g)225
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用 刃長(mm)90 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)640 全長(mm)730 仕様全鋼 幅(mm)65 高さ(mm)720 質量(g)180 奥行(mm)20
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

刃はサビにくいステンレス製 コンバインなど農機具の清掃に 山菜取り・アウトドアにも便利
質量(g)210 サイズ(mm)900×60×25
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

コンバインに絡んだ稲を取ります コンバインのお供に!コンバインの刃に絡みついた稲を切るのに適した鎌です 適合する草の種類:草・稲
用途コンバインに絡みついた稲を切る。 材質頭/ステンレス、柄/木材 質量(g)350 頭部寸法(mm)130 柄長さ(mm)520
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

山菜採り、アウトドア、コンバインの清掃に。たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、鋸刃で切るなど用途いろいろ優れもの!
全長(mm)600 材質(本体)スチール 質量(g)205 材質(柄部)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ゴールデンスターパイプ柄土落し
農機具の土落としと除草の兼用タイプです。 ペンキ等の剥離作業や、縄切り・ヒモ切りにもお使いいただけます。 パイプ柄仕様の土落しです。 押す・引く両方での使用が可能です。
用途農耕機の土落とし、巻きついた草取り用。 刃長(mm)80 全長(mm)680 トラスコ品番868-2968 質量(g)275 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,398 税込2,638
4日以内出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

農機具の土落とし、巻き付いた草取り。 採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に 刃渡り(mm)80 全長(mm)680 質量(g)325 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ホウネンミヤワキ山菜取鋸鎌
刃長(mm)120 柄長さ(mm)900 刃の種別全鋼
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

スクレーパー部では、作業後のトラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラの除去に最適です。のこ部では、ローターに巻きついたワラや紐を切除するのに便利です。ステンレス製なのでサビに強く長く使用できます。
用途トラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラなどの除去に。ローターに巻きついたワラや紐などの切除に。 刃渡り(mm)58 全長(mm)675 アズワン品番64-8283-92
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780 質量(kg)0.7 材質(グリップ)エラストマー 材質(柄部)アルミ 材質(刃)SKS-5
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバインに絡んだ稲を取ります コンバインの刃に絡みついた稲を取るのに適した鎌です 長柄タイプ 適合する草の種類:草・稲
用途コンバインに絡んだ稲を取る際に。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ 全長(mm)975 質量(g)200 頭部寸法(mm)110 柄長さ(mm)865
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

HTS1426 光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 全長(mm)360 トラスコ品番360-3245 質量(g)140 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製ブレードでサビに強い!!。600mmのパイプ柄が付いているので、立ち作業や奥まった場所の清掃に便利です。
用途除草作業、苔はがし、トラクターやコンバインなどの泥落とし、汚れ落としに。 材質ステンレス 全長(mm)695
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15
1箱(5枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤケを起こさず刃物を手入れします。余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。カマ、クワ等の刃物に最適です。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レヂトン面磨くん
刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。 切断でご使用ください。 グラインダー、専用切断機でご使用下さい。 スピードコントローラーを併用して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨 農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨 ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨 刃先R(mm)15 サイズ(mm)100×0.8×20(15)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷