規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形
フレーム(AF)50
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース無
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)40
ドア無
リミッタースペース無
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325
深さ(mm)111
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
種類ホーム分電盤
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
100V、単3 200V用が同一寸法!!
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形
定格遮断容量(kA)2.5
定格電圧(V)AC100-200
寸法A(mm)25
寸法D(mm)77
定格電流(A)20
寸法B(mm)96
寸法C(mm)60
端子構造負荷側:線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8
定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
動作時間(s)0.1以内
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプフリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム対応
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路は6)
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220
横(mm)127
深さ(mm)52
種類ホーム分電盤
配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)50
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)620(半埋込605)
ドア付
盤定格(A)100
主幹容量(A)40
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
¥119,000
税込¥130,900
12日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤
形露出形
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤
質量(kg)60
形露出形
タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路数12
入数1台
回路スペース0
ブレーカ実装数2P2E:2
適合キャビネットBOD51617VW
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
キャビネット寸法(mm)縦1600×深さ175×横500
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤
形露出形
タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L340)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤
形露出形
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L240)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤
形露出形
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
関連キーワード
1
2
3
次へ