445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 種別32形 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 消費電力(W)32 口金GX24q-3 本体質量(g)約68 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 Ra80 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45 電球の種類コンパクト蛍光灯 調光の可否なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 電球の種類コンパクト蛍光灯 種別42形 口金GX24q-4 消費電力(W)42 本体質量(g)約81 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 定格寿命(時間)10000 ガラス色ホワイト Ra80 調光の可否なし 全光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)12 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光色
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX24Q 光源色昼白色相当 形状トリプル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間)6000 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)80 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 使用温度範囲(℃)-25~+50 口金GX24Q 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)2800 保証期間3年 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色 配光角度(°)ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光商事LEDコンパクト蛍光灯FHT
エコ商品
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須 種別コンパクト蛍光灯FHT 口金GX24q 入力電圧(V)100-240 50/60Hz 色温度(K)5000 配光角度(°)360 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13 適合WLT-100F、WLT-330F 口金GX23 全光束(Lm)570 発光色昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32 電球の種類蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED
エコ商品
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色相当 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯業務用プロライト・ライト用13W交換球4本1組です。
用途蛍光灯業務用プロライト・ライト用13W交換球。 トラスコ品番370-3568 材質ガラス 消費電力(W)52 全光束(Lm)2600(650×4) 定格寿命(時間)6000 明るさ(Lm)2600
1組(4本)
4,298 税込4,728
翌日出荷

2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス 寸法(mm)長さ245×径17.5 質量(g)95 備考必ず専用器具でご使用ください 口金GY10q-2 定格消費電力(W)23 全光束(Lm)1860 寿命10000時間 光色昼白色(5000K)
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂・ガラス 寿命10000時間
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状ダブル 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスラム蛍光ランプ
平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)12 電球の種類蛍光ランプ
1箱(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状ダブル 色温度(K)5000 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類蛍光灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4001 質量(kg)0.19 使用電球蛍光灯
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
1台
2,498 税込2,748
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)巾83.5×125 質量(g)103 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)30000 配光角度(°)210
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:150 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)76.4 LED内蔵、拡散タイプ 光束(Lm)器具:1605 リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)112 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)80 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)96 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)59 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)