わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)0.1(最小)
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
精度±0.01pH±1digit
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2815-01
防水IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0
材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス
電源酸化銀電池 LR44 3個
最小表示(分解能)pH0.1
精度±pH0.1
使用可能温度範囲5~35℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定範囲(pH)0~14
適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部セラミック
電極交換可能なペンタイプpH計。
濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。
3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値)
オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)
付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個
材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製
電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2
分解能pH:0.01、温度:0.1℃
測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃
測定範囲(pH)2.00~12.00
精度(pH)±0.2
トラスコ品番300-0010
測定範囲(℃)0~50
測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42
センサー温度サーミスタ、pHガラス電極
機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能
使用温湿度範囲0~50℃
電池寿命(連続時間)約20
使用環境温度(℃)0~50
測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)
検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目電気伝導率
精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大3点
測定原理交流2極法
試料容量(mL)0.12以上
主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番64-9332-07
主材質ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)約70×188×39
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定方式ガラス電極法
表示分解能0.01pH
機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲pH-2.00~16.00
繰返し性±0.02pH以内
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0
計量法・型式SS111
JIS規格0型
データメモリ最大2000件
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー
セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)
質量(kg)約0.7(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~45
電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)
消費電力9.8VA
再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)
入力CH2
検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
水溶液測定も可能な突刺し電極
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
関連キーワード