仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:
アズワン品番67-0367-84
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。
質量(kg)6
テーブル寸法(mm)120×100
支柱(mm)200×Φ25
平面度(mm)5
石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5133
幅(mm)200
質量(kg)5.5
高さ(mm)50
奥行(mm)150
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ27.8×220
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2
アズワン品番68-2206-89
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 3.5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm標準電圧ゲイン = 106 dBコンパレータ、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 5 x 5 x 1.6mm長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 1.6mm標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 Vコンパレータ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5125
幅(mm)205
質量(kg)7
高さ(mm)48
奥行(mm)120
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ27.8×220
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル出力タイプ = プッシュ-プル1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 0.06μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準電圧ゲイン = 94 dBコンパレータ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = プッシュ-プル1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 0.011μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準デュアル供給電圧 = ±3Vコンパレータ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5087
幅(mm)90
質量(kg)5
高さ(mm)35
奥行(mm)137
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ22×175
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DMP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:2●標準応答時間:1.5μs●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:5 x 5 x 1.6mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:1.6mm●標準電圧ゲイン:106 dB●コンパレータ、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。
質量(kg)6.5
測定範囲(mm)165
寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50
柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
1個
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。
適合機種GX-A/GF-A
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ロータリースイッチで様々な抵抗値を選択して測定します。
質量(g)0.18
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
適合機種GX-K/GF-Kシリーズ
トラスコ品番838-4264
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)13
電源タイプ単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC-14
実装タイプ表面実装
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 1標準応答時間 = 300nsピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準電圧ゲイン = 200 V/mV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 0.4×0.28×0.195インチ●長さ: 10.16mm●幅: 0.28インチ●高さ: 4.95mm●標準CMRR: 70dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●標準CMRR: 65dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●標準PSRR: 80dB●シングルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm長さ = 8.65mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70dBクワッドコンパレータ、Microchip Technology
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 12μs●ピン数: 5●寸法: 1.8×1.15×0.8mm●長さ: 1.8mm●幅: 1.15mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ