●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
専用5層フィルムと2重のフタでおむつのにおいをシャットアウトします。
ベビーおむつと介護おむつ両方に使用できます。
場所をとらないコンパクトなサイズ。
リビングにもおけるスタイリッシュなデザインです。
カセット1個でおむつ約180枚(1カ月分)をたっぷり処理。
付属品スペアカセット1個
材質ポリプロピレン(本体、フタ)、ポリプロピレン、ポリエチレン(フィルム)
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×246×442
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/PVC
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)4~80
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼
首振りあり
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具W31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
寸法(mm)(閉時)W286×D98×H676、(開時)W286×D280×H676
質量(kg)4.6
色クリアホワイト
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)44
5層防臭おむつポット スマートポイのスペアカセットです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(Φ×高さH)(mm)183×58
質量(g)128
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
寸法D2(mm)50
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
付属品スペアカセット(新3層バイオマスフィルム)1個
材質おむつポット/本体・フタ:ポリプロピレン、グリッパー:熱可塑性エラストマー、カッター:ステンレス鋼、カセット/カセット本体:ポリプロピレン、カセットフィルム:ポリエチレン
質量(kg)1.6
色コットンホワイト
容量(L)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×255×443
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-04
材質ハイインパクトスチロール
寸法(mm)260×350×45
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
片手でワンタッチ取付け、安心のダブル固定。。スタッキングが可能でコンパクトに収納。。
用途「使いやすさ」「安定感」「座りごこち」すべての要望に応えた画期的な乳幼児用補助いす
材質本体/天然木、繊維板(MDF)・高さ調整ゴム/合成ゴム
質量(kg)4.8
対象使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7ヵ月)~3才(36ヵ月)まで
片手でワンタッチ取付け、安心のダブル固定。。スタッキングが可能でコンパクトに収納。。
用途「使いやすさ」「安定感」「座りごこち」すべての要望に応えた画期的な乳幼児用補助いす
材質天然木
質量(kg)0.6
外形寸法(mm)W316×D110×H85
対象使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7ヵ月)~3才(36ヵ月)まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
乳幼児の体型データやモニター調査に基づき、座りやすく抜け出しにくい独自の形状を考案。。ガード&3点ベルトでお子さまの万一の抜け出しを防止。。ネスティングができるので収納時に場所をとりません。メーカー旧製品(HC-01、HC-02)とのネスティングも可能です。。角にはすべて丸みを持たせています。。※木製品の色調は製品により異なります。 また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/天然木、繊維板(MDF)
質量(kg)6.6
高さ(mm)座面:495、足のせ台:289
外形寸法(mm)W531×D481×H798
対象使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7ヵ月)~5才(60ヵ月)まで
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
おしりふきウォーマーの決定版「クイックウォーマー」のコンパクトモデル。コンパクト設計のスッキリサイズで、置き場所にも困りません。
仕様●カラー:ミルキーグリーン(GR)●サイズ:W227×D184×H136mm●対応可能おしりふきパッケージサイズ:W170×D110×H65mm以下●使用できないおしりふきのタイプ:●▼パッケージの取り出し口がシールでないタイプ(取り出し口がプラスチック製のものはヒーターが密着せず、おしりふきがあたたまりません。)●▼トイレに流せるタイプ(本製品で使用すると、取り出す際におしりふきがやぶれやすくなります。)●▼乾きが著しいタイプ※使用した際に乾燥が著しいタイプは、次回より別のおしりふきをお試しください。●入数:6個入
アズワン品番67-6436-20
1ケース(6個)
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップウォーマーシステムですばやくおしりふきをあたためる、クイックウォーマーの次世代モデル、マグネット式の電源スタンドと持ち手で、本体を片手ではずせてサッと持ち運べるから、場所を選ばずおむつ替えができます。
お子さまを支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあるひじ掛け。。授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッション。。長時間の授乳も疲れにくい厚みのある座面クッション。。ひざが自然に少し高くなる座面高さで、お子さまがずり落ちにくい。。視線を遮りプライバシーを確保してくれるサイドパネルとバックパネル。。これひとつで開放的かつプライバシーを確保できる半個室空間が作れる。。使用中とわかるよう使用者の頭が見えるハイバック高さ。。大人2人または大人と上のお子さまも座れる座面スペース
材質本体/天然木、繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
質量(kg)43.5
色ベージュ+サンドベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1100
グリーン購入法適合
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ワンタッチで使いやすいシングルレバー混合水栓。。手元を明るく照らすLED灯を装備。。うれしいシンク上のタオルハンガー。。大容量の収納キャビネット。。保育室になじむ清潔感のあるカラーリング。。哺乳瓶などを除菌する、単機能電子レンジの設置基準に適合する専用棚(接地コンセント付き)。。傷がつきにくい化粧繊維板(高圧メラミン)で強く、広々としたキッチン。。哺乳瓶や乳首、粉ミルクなどを保管する、跳ね上げ式透明扉の収納棚付き。。。電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。。設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。。電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。(上方、左右、後方)。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。※100V 15A のコンセントが2ヵ所必要です。。※木製品の色調は製品により異なります。 。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質キャビネット本体/化粧合板(ポリエステル、高圧メラミン)・カウンタートップ/化粧繊維板(高圧メラミン)・扉/化粧合板(高圧メラミン)
質量(kg)93
色ライトベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×725×1800
1個
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。。蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能。。クッションの高さは作業がしやすい800mm。。荷物掛け用フック付き。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表記。。クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー
質量(kg)23
色クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×1323※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×972
対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。バッグや小物が置ける荷物台付き
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
質量(kg)34.3
色【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×800×922
対象生後1か月~2才半(30か月)まで
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。バッグや小物が置ける荷物台付き
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41Tの材質)
質量(kg)34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)
色【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)
対象生後1か月~2才半(30か月)まで
グリーン購入法適合
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ