20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質エキスパンドメタル 仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能 エスコ品番EA948TA-20 寸法(mm)【クランプ芯間】720 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250 使用荷重(kg)150
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

ピカコーポレイションRAオプション 手すり
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg)200 幅(mm)500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションDXA用連結足場板
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金 厚さ(mm)(足場板)47 有効幅(mm)500
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)