仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)550
種類静音
消費電力(W)550
吐出量(L/min)70
馬力約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
出力(W)1100
種類静音
消費電力(W)1100
外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)140
荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)
馬力約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約12
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500
吐出口径R1/4
馬力(HP)2
再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300
消費電流(A)(50/60Hz)14/14
電源コード2.0mm2×約2.0m
モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類小型、静音、低振動
自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65
モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
再起動圧力(MPa)約0.5
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品ワンタッチカプラー(装着済)
種類小型
電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ
電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)
消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
アズワン品番64-8926-86
再起動圧力(MPa)0.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー
吐出圧力調整機能付。
エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音
運転方式圧力開閉器式
空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)63
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
種類静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520
消費電力(W)(50/60Hz)550/650
吐出口1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)89/108
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段
潤滑方式無給油式
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
概略質量(kg)10
段数一段
電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1
吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)
管径(Φmm)吐出し:1/4B
寸法A(mm)124
寸法B(mm)122
寸法E(mm)170
寸法F(mm)286
寸法D(Φmm)9
寸法H2(mm)235
仕様伝達方法:直結
最高使用圧力0.8MPa
潤滑方式無給油式
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結
段数一段
概略質量(kg)7
管径(Φmm)吐出し:1/4B
寸法A(mm)130
寸法F(mm)234
最高使用圧力0.8MPa
寸法D(Φmm)9
寸法E(mm)152
寸法B(mm)65
吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)
潤滑方式無給油式
電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)
寸法H2(mm)220
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)24000
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)2
材質(タンク)スチール
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850
充填時間(50/60Hz)180/150秒
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.9
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結
段数一段
概略質量(kg)18
管径(Φmm)吐出し:3/8B
寸法A(mm)124
寸法F(mm)426
最高使用圧力0.8MPa
寸法D(Φmm)9
寸法E(mm)175
寸法B(mm)210
吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)
潤滑方式無給油式
電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)
寸法H2(mm)235
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なのでサビにくいです。電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。静音タイプで会話も作業も容易です。モーター内部の温度センサーと電流ヒューズで異常加熱を防ぐ二重安心設計です。PSE(電機用品安全法)での技術的な安全基準合格製品です。コーキングガン、ゴムボートなどの空気入れ。自転車タイヤの空気入れ、エンジンクリーナー。フィルターなどの掃除、連続釘打機。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れ。塗料スプレー、薬剤スプレー、自動車タイヤの空気入れ。エアーダスター、タッカー、エンジンクリーナー、仕上釘打機。直送品車上渡しです。
幅(mm)730
接続口径2023/01/04
高さ(mm)600
奥行(mm)290
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.75
騒音値(dB)66
吐出圧力(MPa)0.49~0.68
コード835-7587
空気タンク容量(L)30
吐出空気量(L/min)127/153
アズワン品番64-8635-65
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.6
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400
定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260
充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
取扱説明書(4.85MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
適合ACP-120OL
サイズ1/4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13
定格出力(W)【電動機】3600
吐出口径R1/4、R1/2(2口)
再起動圧力(MPa)約0.6
取扱説明書(2.35MB)
1台
¥330,000
税込¥363,000
翌日出荷
最高使用圧力1.3Mpa。2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル。運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。余裕のタンク容量38L。高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用
色黒
電流(A)10.5/13
消費電力(W)930/1180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
防音設計
環境にやさしい
ドレンに油を含まない
仕様MT
種類静音
運転方式圧力開閉器式
電動機三相モートル
仕様電動機出力:1.0HP
消費電力(W)750/800
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)9
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)約17
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)69.6~78.55
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
安全弁設定圧力(MPa)0.95
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP
質量(kg)約39
種類静音
消費電力(W)750×2/800×2
定格電圧(V)100
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)約685×355×600
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]
定格周波数(Hz)50/60
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)
潤滑方式オイルレス
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
騒音レベル(dB(A))80
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
色黒
電流(A)8/9.5
消費電力(W)780/940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ