48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

喜多製作所ナノテクバキューム
エコ商品
ブラッシングと同時にダストを吸引。 圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。 工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプコンプレッサーエアー接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプ 日東工器 動画あり
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8 吸水量(L)13 騒音値(dB)75 質量(kg)6 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-0539 種別粉塵対応 空気使用量(L/min)570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)18.0 空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

リニコン真空ポンプ 日東工器 動画あり
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01 セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本 材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製 消費電力(W)39 電源AC100V 50/60Hz 構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25 吐出空気量(L/min)25 アズワン品番1-7965-01 最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷


ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

APD-20ASN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0285 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3510-01 コンプレッサー1馬力
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0781 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
149,800 税込164,780
8日以内出荷

1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利! 空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM アズワン品番68-0588-83
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用 付属品7mmチューブ(2m) 材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工) 流体空気 モーターコンデンサー式、25W 排気量(L/min)12 ポンプダイヤフラム構造
1個
78,200 税込86,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm)80 ノズル口径(Φmm)7 取付口(エア)G1/4 トラスコ品番292-4579 材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm)240 質量(g)300 最高使用圧力1MPa 空気消費量(L/min)100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等 エスコ品番EA101SA-1 材質アルミ製 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A エスコ品番EA101SA-2 材質アルミ製 接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別非危険物 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に 材質金属 入力圧力(MPa)0.4~
1袋(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5 タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)1.5(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m) トラスコ品番509-5425 材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS 質量(kg)3.4 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)75 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。 幅(mm)660 高さ(mm)1200 奥行(mm)800 タンク容量(L)65 空気使用量(L/min)1300 集塵容量(L)65 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)8 吸水量(L)65 最大真空圧(kPa)50
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

アクアシステム液体専用エア式掃除機
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 トラスコ品番455-0331 幅(mm)185 高さ(mm)230 タイプクローズ缶専用 奥行(mm)55 騒音値(dB)90 エアー接続口Rc1/4(バルブ付) 吸水量(L)60 使用可能粘度(cP)1000以下 最大真空圧(kPa)20 集じん量(L)18
1台
57,980 税込63,778
当日出荷


40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)215×130×50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V)単相 AC100 トラスコ品番453-1949 質量(kg)10.5 周波数(Hz)50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能、研削材流量調節機能 トラスコ品番464-0764 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
449,800 税込494,780
8日以内出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別- 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 真空度(mmH2O)2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)