81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。 仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0 L0.5(ASTM) 引火点(℃)224 粘度32.04 密度(g/cm3)0.86(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数110 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機 適合範囲圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の合成油を用いた画期的な超ロングライフ の油冷式空気圧縮機専用油です。高温酸化安定剤と耐スラッジ性が抜群に優れるためスラッジ生成による機械トラブルを防止し、メンテナンス間隔の延長が図れます。
適合範囲コンプレッサー 寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 容量(L)1 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,698 税込4,068
9日以内出荷

コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機 適合範囲コンプレッサー 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
仕様酸化安定性RBOT寿命min/3200さび止め性(蒸留水)/さびなし抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)銅板腐蝕(100℃3hr)/1泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0・20-0・10-0 L0.5(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)236 粘度32.38 密度(g/cm3)0.844(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)32.3(40℃)、5.87(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数126 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
適合範囲コンプレッサー エスコ品番EA116ZA-4 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,590 税込5,049
翌々日出荷

三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体 淡黄色 引火点(℃)240(クリーブランド開放式) 流動点(℃)-25 密度(g/cm3 at15℃)0.846 適合範囲コンプレッサー 交換目安6000時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)フェアコール NS32
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。 スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。 鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。 寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。 適合範囲圧縮機 引火点(℃)240 粘度130 流動点(℃)-25 危険等級 動粘度(mm2/s)30.7(40℃)、5.73(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.846 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。 切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。 空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。 強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。
用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。 適合範囲圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68 適合範囲コンプレッサー 形状透明液体 黄色 引火点(℃)240 流動点(℃)-40 基油ナローカットナフテン 危険等級 動粘度(mm2/s)64(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル 形状液体 淡黄色 適合範囲コンプレッサー 引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式 危険等級 動粘度(mm2/s)>20.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン ISO粘度グレードVG46 適合範囲ベビコン 褐色 引火点(℃)212 臭気特異臭 外観透明 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数69 密度(g/cm3 at15℃)0.9000 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機) 適合範囲圧縮機 容量(L)20 引火点(℃)244 流動点(℃)-50以下 危険等級 動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.8351 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。 適合範囲コンプレッサー タイプ食品ライン用 使用温度範囲(℃)-45~135 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)33(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルコレナオイルS2RJ
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。 高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。 水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
L1.0 容量(L)20 引火点(℃)246 流動点(℃)-30.0 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数140 密度(g/cm3 at15℃)0.833 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シェルルブリカンツシェルコレナオイルS3RJ
合成油を基油に使用しており、熱・酸化安定性に優れスラッジの生成が少ないため、油温が高く厳しい条件下においても長期間の使用に耐えるコンプレッサー油です。 スラッジの生成が少ないため、更油期間の延長や部品交換頻度の低減により、メンテナンスに関わるコストの削減に寄与します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイルミストの発生を抑え、クリーンなエアの獲得・オイル消費の低減に寄与します。 スラッジの生成が少ないため、スラッジによるオイルセパレーター、エレメントの目詰まりを抑え、長期間にわたる機器の安定稼働に貢献します。 水分離性能が優れているため、ドレン切りが容易で補充量の低減に寄与します。 合成油を基油に使用する事により、つうじょうのコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。また流動点も低いため、低温時の始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。
L0.5 容量(L)20 引火点(℃)262 流動点(℃)-40.0 動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数140 密度(g/cm3 at15℃)0.828
1缶(20L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CARL BECHEMベルジンス
用途作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油 基油合成油 危険物の数量20000mL
1缶(20L)
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

タービンオイル モノタロウ 動画あり
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲タービン 引火点(℃)223 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数112 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.854(at15℃)
1缶(20L)
8,098 税込8,908
当日出荷

高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油 仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1B 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
用途耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲タービン 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)フードマシン スクリュー
FDAで使用承認されている原材料のみで製造された回転式空気圧縮機油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン スクリューは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン スクリューは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 化学合成油を基油としており、優れた熱・酸化安定性を発揮します。オーバーホール時のクーラー付着スラッジ量が少ないため、 ロングライフ性を必要とする回転式空気圧縮機に最適です。 水分離性、抗乳化性に優れているため、オイルに混入した凝縮水を早期分離します。 広い温度範囲で優れた水分離性を示すため、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルを防止でき、管理が容易になります。
用途食品関連の製造装置、加工装置、包装装置、 充填装置などで使用している回転式空気圧縮機。 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。 規格JIS K2213 タービン油 2種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷