161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)バーガイド (M6)
エコ商品
コンベアの側面ガイド
用途コンベア側面ガイド用 材質ポリアセタール[POM] 長さ(mm)2500 質量(g)181.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に 材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm)33
1組
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質ステンレス 高さ(mm)47~65
1組
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルヤス機械FG1型ガイド
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種FG1型
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質アルミ
1組
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)
エコ商品
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用 材質ポリアセタール[POM] 質量(g)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質ステンレス(ヘアライン仕上げ) 高さ(cm)38
1組
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルヤス機械FB2C用FG1型ガイド
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種FB2C
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質アルミ
1組
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に 材質アルミ
1組
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質樹脂
1組
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質樹脂
1組
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に 材質樹脂
1組
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションK型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)220
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質ステンレス(ヘアライン仕上げ) 高さ(mm)38
1組
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm)33
1組
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400 税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QRG 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。 高さ(mm)H(搬送面):66 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
5,988 税込6,587
7日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に 材質ステンレス(バフ研磨仕上げ) 高さ(mm)35
1組
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。 トラスコ品番435-3860 長さ(mm)3000 タイプパイプ式 機長(mm)3000
1式
33,980 税込37,378
8日以内出荷

特長:FMF60Rローラを使用。ローラ径がΦ60.5と中荷重クラス中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・ 種類ストレート
1個
32,585 税込35,844
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

特長:FLA28Rローラを使用しているので、軽量製品、精密部品等の小物搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1000)・(1500)・2000・(3000) ( )内は 種類ストレート 材質(ローラー部)スチール
1個
28,405 税込31,246
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

特長:FLB38Rローラを使用しているので、ダンボールなど底面が柔らかい物の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (1000) 種類ストレート 材質(ローラー部)スチール
1個
18,050 税込19,855
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

特長:FLN42Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (100 種類ストレート 材質(ローラー部)スチール
1個
23,180 税込25,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

特長:FMC57Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・10 種類ストレート
1個
28,500 税込31,350
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
用途アルファコンベアのガイド取付け用 ねじサイズM5 適合M5コンベアパーツ 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1.7 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7 税込8
当日出荷

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)50 材質スチール
1個
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)26 材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール トラスコ品番819-9042 許容荷重(kg)20 質量(g)10 ボス幅(mm)16 M6 適合コンベアTW-2607JL ホイール幅(mm)7
1個
479 税込527
10日以内出荷

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質スチール
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質アセタール樹脂 M6
1個
199 税込219
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脚付機器の安定移動に。 4面ガード付で脱落防止。 安定の双輪キャスター仕様。 屋外でもらくらく搬送。 【RoHS対応】 アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納 ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応 大型什器でも各脚に使用で安定移動 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)12(センター) 荷台寸法(幅)(mm)170 寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部)) 材質(車輪・金具) 材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板 有効寸法(mm)175(積載部) 荷台寸法(奥行)(mm)170 材質(荷台)
1台ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)40 材質スチール、ライニング:合成ゴム 許容荷重(kg)30 M6 ホイール幅(mm)9
1個
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロりんミニ(KRM)用ガイドです。
用途搬送物の落下防止に 材質樹脂 高さ(mm)25
1組
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コロりんミニ(KRM)用ガイドです。
用途搬送物の落下防止に 材質アルミ 高さ(mm)25
1組
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コロりんミニ(KRM)用ガイドです。
用途搬送物の落下防止に 材質ステンレス(バフ研磨仕上げ) 高さ(mm)25
1組
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANA(片山チエン)EPガイドレール
Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
用途ガイドレール 乳白色
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。 グリス種類リチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)