上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
高さ(mm)300
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。
トラスコ品番489-7447
材質鉄製+樹脂板
幅(mm)900
色グレー
高さ(mm)300
品名スラブフェンス極
外形寸法(mm)420×900
仕様/サイズ(mm)300×900
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
高さ(mm)400
1巻
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
コンクリート打継に最適なスラブフェンスです。持ち手のバーが短くなったので、引き抜き時に持ち手が曲がるのが軽減され、作業性が上がりました。剥離性がよく軽量な樹脂製スティックは可動式なので、設置もスムーズです。ベルトが硬質樹脂でしなりが解消され、直線箇所の設置に適しています。また、鋼製の持ち手が伸縮するので、運搬も楽になっています。
用途コンクリート打継に。
寸法(幅W×高さH)(mm)幅900×高さ425
持ち手寸法(mm)幅425×高さ110
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途コンクリート打ち継ぎに。
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
色グレー
危険物の類別非危険物
生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
寸法L(mm)900
材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン
適合用途食器洗い
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。
材質ブチルゴム
幅(mm)30
長さ(m)10
NETIS番号CG-100011-A
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
種別ラッセル編(強力タイプ)
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード