インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。
用途コーキング剤の収納。
色ブラック
材質ターポリン生地
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(縦×横)(mm)110~170×110
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。
サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。
色ブラック
材質ポリエステル生地
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(縦×横)(mm)240×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス
質量(kg)1.4
腰回りとツールをFullCompleteします。
D環付き安全コードの取り付けに便利です。
用途カッター、マーカーの収納。
材質ポリエステル
質量(g)約122
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×260×60
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥627
税込¥690
7日以内出荷
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
インテリアコークが頭からスッポリ入る様になっています。
充電式コーキングガンエレキテル用キャリーケース
用途充電式電動コーキングガンアクセサリー
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
硬さ25(Hs)
脆化温度(℃)-45
伸び(%)500
耐熱温度(℃)150
密度1.02
押出し可能温度(℃)-15~+50
使用温度範囲(℃)-50~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。
様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。
仕様携帯に便利なケース付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケット内側にはコーキングを入れるポケットが付いたスポンジ袋です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×230
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。
腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。
地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)10×24
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。
360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。
後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
付属品ホルダAセット品
ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294
質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267
バッテリースライド式リチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本
危険物の類別非危険物
押出力(N)最大5000
押出速度(mm/秒)0~28
付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254
速度無不可時:8(mm/秒)
バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約70
危険物の類別非危険物
適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)
押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン
セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン
電圧DC7.2V
適合サイズコーキング材:330ml
最大出力4500N
アズワン品番64-8467-88
危険物の類別非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
キャップ内蔵のコーキング材専用のポーチです。
ポケットが浅いのでコーキング材が取り出しやすくなっています。
寸法(mm)約100×280×70
1個
¥2,600
税込¥2,860
6日以内出荷
人気のツールバックと同じカラーリングで、SPバック、サンダーフック、コーキングホルダーやサポートベルトと合わせてお使いいただけます。
小物入れとしても使用可能です。
寸法(mm)115×45×100
クイック工法で鋼製スリーブと壁のすき間に充填し、鋼製スリーブを壁に設置する際に使用します。(PS060WL-0626用)
充填には別売のコーキングガン(CKG-M)が便利です。
適合クイック工法
セット内容ジプタイト×1本、ホルダー ×1個、ノズル ×1個
容量(mL)320
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ツインタイプのアルコールベースカラーマーカーです。
グラフィックデザイン、マンガ、イラストなど様々な用途に使えます。
135 色+ブレンダ―全色セット。ブレンダーとブラックのみ2本入り。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・PEs/仕切り:PP/個箱:ボール紙・PP
寸法(mm)209×164×117(2ケースセット/商品サイズは1ケースのサイズ)
1セット(138本)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。
材質シリコン製
危険物の類別非危険物
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
1ケース(5個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。
別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
刃幅(mm)12
刃厚(mm)0.5
1ケース(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32
電流容量(A)6
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番785-4307
材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ファイン コーキングシールカッターFSC1.6-4用 アクセサリー
三面接着されたシーリングの除去に最適。
シーリングの側面と底面が確実に切断できます。
シーリング幅が10mmから20mmまでの時に。
寸法(mm)9
1ケース(2個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。
電工作業時にも安全な本体絶縁構造。
セイフティーキャップ使用
トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。
従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
用途各種配管支持材・空調用ダクトケース
照明器具・配電盤・看板
便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に
直径(Φmm)4
全長(mm)145
ペン先長さ(mm)25
芯長さ(mm)6
質量(g)13
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途水門プラント
材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)
表面仕上げケース/バレル研磨
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
型式WSW2-6A
電圧(V)200まで
外径(Φmm)パッキング:4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33
電流容量(A)スイッチ:6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
ビル補修・解体工事に最適!
小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。
軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。
小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。
チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに
セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個
質量(g)800
タイプエアー式コーキングチッパーセット
長さ(m)177
打撃数(min-1[回/分])5500
空気消費量(L/min)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
スイッチ本体色:白色
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式)
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
電流容量(A)6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
色(本体)白
内側の袋にはジョイントコークAを収納できるため無理な重量がかかりません。
外側の袋はメーカー製のスポンジがそのまま1個入るサイズです。
色ブルー
質量(g)約150
適合ベルト幅(mm)48~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。
シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。
広範囲に噴霧できるスプレータイプ。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウエットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂
換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本
使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズディゾルビットシリーズ
内容量(mL)375
主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)
1ケース(375mL×6本)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」
押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。クリアケース付。
材質ボード:スチール
色ブルー
質量(g)約500 (ケース込)
寸法(cm)24×33
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。収納ケース付。
材質ボード:スチール、フレーム:PVC、ケース:ナイロン
質量(kg)約1.0 (ケース込)
寸法(cm)45×29.5×2
1セット
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ