硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm)32
材質ポリカーボネイト
色グリーン
高さ(mm)35
奥行(mm)22
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別非危険物
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。
古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。
浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。
カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去
色黒
主成分ガラス繊維強化ポリアセタール
危険物の類別非危険物
シーリング・コーキング材の仕上に最適!
シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。
簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。
セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類
材質(刃)シリコン
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)最大36、最少8
全長(mm)197
材質ステンレスSUS420
材質(グリップ)TPR樹脂
材質(刃)ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。
オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。
刃部総焼入
刃幅(mm)8
全長(mm)200
質量(g)32
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7
トラスコ品番756-3728
セット内容荒削り用、仕上げ用各1本
材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。
スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)鋼
幅(mm)20
高さ(mm)192
奥行(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番580-5058
ストローク(mm)約2.3
全長(mm)203
質量(kg)0.89
空気消費量(m3/min)0.26
振幅角度2.8度
振幅数(min-1[回/分])20000
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
古く傷んだコーキング除去に最適です。
作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。
カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。
平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。
トラスコ品番194-8632
セット内容平面用・コーナー用各1個
材質ポリアミド炭素入り
全長(mm)(平面、コーナー)75
材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り
質量(g)6.5
刃長(mm)(平面)12(コーナー)19
アズワン品番64-8341-78
刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥149
税込¥164
当日出荷
仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。
仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型
付属品取替用ソフトコテパッド5種
材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性
材質(刃)スチール
1個
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番857-7742
全長(mm)235
質量(kg)1
タイプ前後運動
空気消費量(m3/min)0.51
ストローク数(min-1[回/分])6000
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)9
排気方向後方
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
程よい硬さでシール剥がしやコーキングに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
刃厚(mm)0.8
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型三角型
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)185
刃厚(mm)0.8
先幅(mm)20
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
U-75用スクレパーです。
用途コーキングやのりはがし作業に。塗装時の足付け、仕上げ、研磨作業に。
トラスコ品番257-9303
適合機種U-75
寸法(mm)34×90
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型コテ型
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
人と環境にやさしい!天然オレンジオイル配合!大工さん・建築工事中の接着剤等お困り汚れを見事解決します。
グリース・潤滑油・床接着剤等・シリコン・水中ボンド・ウェットペンキ・油汚れ等を強力に落とします。
お肌に優しいアロエ入りなので素手でもご利用頂けます。
床材の糊はずしやコーキング材の汚れ・迷惑ポスターはがしにもご利用頂けます。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・界面活性剤
1本(60mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。
材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
形状パレットナイフ
コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。
材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
形状パレットナイフ
ヘラサイズ(mm)コーナー用
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色レッド
硬度(°)30
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色パープル
硬度(°)30
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。
刃幅(mm)35
全長(mm)205
幅(mm)43
厚さ(mm)22
質量(g)220
刃長(mm)79
刃厚(mm)2
材質(刃)刃物用ステンレス鋼
材質(ハンドル)亜鉛合金、TPR
折りたたみ寸法(mm)126
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ