143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

テープ状コーキング LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)テープ状コーキング
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンPCマスキングテープ充てん材用
エコ商品
用途シーリング材・コーキング材・パテの充てん時に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷

貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。 面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。 国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。 施工面が確認できるクリアボディです。 3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付 寸法(mm)66×112×25 クリア 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分ブチルゴム系 ホワイト タイプ片面粘着テープ 種類ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)1.8 危険物の類別非危険物
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。 材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤 主な用途隙間用
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 幅(mm)50 厚さ(mm)2 長さ(m)10 基材アクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム) 粘着剤アクリル系 使用環境屋外長期使用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
欠品中

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

テープ状コーキング52-079型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。 関連資料(0.8MB)
1巻(12m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。 作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(mm)1×50×500 アメゴム
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。 全長(mm)167 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート 質量(g)75 寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・コーキングと仕上げ作業が1度にできる!目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))
材質エラストマー樹脂
1セット
999 税込1,099
当日出荷

5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。折込でコンパクトに収納が可能です。必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。
仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用 材質(本体)合成プラスチック 本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85 本体質量(g)22
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂 寸法(mm)35×40×80
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・3つの機能を備えたコーキングツール! スクレーパー(両方向対応)・仕上げヘラ・スクレーパー(表面仕上げ)目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質本体/POM、刃/ステンレス、ヘラパッド/エラストマー樹脂 付属品5種類の交換用ヘラパッド 材質(刃)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

WAKI(和気産業)反射テープ
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・ 材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
1巻
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい昼は鮮やかに目立ち、暗い夜は光って安心 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 日中見た時、目に刺さるような鮮やかな発色で目を引き付ける効果があります。 昼間は蛍光、夜間は反射の二つの機能をあわせもつ安全表示テープです。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに。 ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに。 イエロー 材質アクリル樹脂(蛍光顔料入り)・アクリル系粘着性剤
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2、コーキング(ホワイト)×1、マスキングテープ(幅24mm×18m)×1 使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺 約2枚分/セット
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに 材質アクリル系粘着性剤
1巻
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い夜も光って安心。セーフティマークに・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・ 長さ(m)2 材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シーリングテープ
エコ商品
・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
透明 テープ長さ(m)12 粘着剤アクリル系シーリング材 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
当日出荷

テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500 オレンジ
1本
699 税込769
当日出荷

テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
1本
699 税込769
当日出荷

。手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
仕様●色:白●幅(mm):20●原産国:日本●コード番号:384-9737 アズワン品番67-2235-41
1巻
569 税込626
当日出荷

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
1巻
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
仕様●色:白●幅(mm):12●原産国:日本●コード番号:384-9739 アズワン品番67-2235-43
1巻
349 税込384
5日以内出荷

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
仕様●色:白●幅(mm):10●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9745 アズワン品番67-2235-45
1巻
289 税込318
5日以内出荷

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
仕様●色:白●幅(mm):9●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9742 アズワン品番67-2235-46
1巻
269 税込296
5日以内出荷

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
仕様●色:白●幅(mm):8●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9743 アズワン品番67-2235-47
1巻
229 税込252
5日以内出荷

建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(200巻)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)