25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバーセット
エコ商品
種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバー
エコ商品
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
エコ商品
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138 差込角(mm)12.7[1/2] ケース寸法(mm)220×82×60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
21,980 税込24,178
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hプラスビット
両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 C8ビット 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 商品構成セット品
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 六角対辺(mm)8 本数1 両頭機能片頭
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器ベツセルNo.2500 No.2400 種別ビット 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体TID-5S、T3ID-5S 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)36 本数1 両頭機能片頭
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3112シリーズアタックドライバーリペアキット
3/8"3112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。
差込角(mm)3/8 包装チャック袋
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)4112シリーズアタックドライバーリペアキット
1/2"4112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。
差込角(mm)1/2 包装チャック袋
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 6112アタックドライバー用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール レッドボックス タイプショックドライバー ビットセット
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. 3112シリーズアタックドライバー用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

トラスコ品番373-7853 種類インパクトドライバー本体 寸法L(mm)142.5 差込角(mm)12.7 寸法D(mm)30 商品構成単品
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体 種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパークッションドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
1セット(4本組)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P) 全長(mm)142.5 先端形状マイナス、クロス 商品構成セット品 先端サイズ(mm)30
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷