木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質鉄
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×38
色白
入数100個
1パック
¥705
税込¥776
翌日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
頭部形状皿
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×25
色白
入数100個
1パック
¥520
税込¥572
翌日出荷
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色白
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
頭部径(Φmm)8.2
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7
長さ(mm)13
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)2.7
アズワン品番65-2342-35
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)3.1
寸法dk(mm)5.4
寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ
適合ドライバー2
呼び寸法d(mm)3.8
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
ねじの呼びM4.8
長さ(mm)75
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ホワイト
材質ステンレス
色ホワイト
1袋(200本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ねじの呼びM5.3
寸法d(mm)5.3
長さ(mm)120
材質鉄
寸法S(mm)63
寸法D(mm)9
表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ