17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

シリーズPL 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
エコ商品
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要) 力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ 定格出力電力(W)300 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%) 保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
32日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

定格出力電力(W)300 シリーズLFP 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
13,980 税込15,378
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

定格出力電力(W)300 シリーズGH 入力電圧(V)AC90~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
12,980 税込14,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCH 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰) 衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回 出力電圧確度(V)±1.6% 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

定格出力電力(W)300 形状基板単体 シリーズGM 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
13,980 税込15,378
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)