15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,398 税込1,538
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SMD 出力形式単一出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)